Akumulatorowa prasa do wkładów GCG 18V-600

Nr art.: 06019C4001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Seria GCG
Oznaczenie producenta GCG 18V-600
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Rodzaj produktu Wyciskacz do kartuszy
Długość całkowita 425 mm
Maks. ciśnienie docisku 3 500 bar
Możliwość użycia do wkład

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019C4001
EAN / GTIN 3165140708920
Numer producenta 06019C4001
Numer L L00590 1107
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorowa prasa do wkładów GCG 18V-600
  • Pierwsza akumulatorowa prasa do kartridży firmy Bosch: W 100% kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami Bosch Professional 18 V
  • Łatwa regulacja przepływu materiału: Wybór prędkości obrotowej z 9 regulacjami prędkości obrotowej oraz przycisk uruchamiający regulację prędkości obrotowej
  • Szybki postęp prac nawet w przypadku klejów o dużej lepkości: Siła nacisku 3,5 kN w połączeniu z maksymalną prędkością posuwu wynoszącą 8 mm/s
  • Brak wycieków lub rozlewania się materiału: Automatyczna funkcja odwrócenia napędzana tłokiem przerywa nacisk po zwolnieniu spustu

Cecha szcz.:

  • Tool dimensions (length): 515 mm
  • Compressive force: 3.5 kN
  • Weight excluding battery pack: 2.2kg
  • Capacity of foil bags: 400; 600 ml
  • Cartridge capacity: 310; 400 ml
  • Vibration emission value ah []: 1.5 m/s²
  • Uncertainty K []: 2.5 m/s²
  • Feed rate speed: 7 mm/sec

W dostawie:

  • Karton