Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho GAS 35 H AFC

Nr art.: 06019C3600
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ wtyczki wejściowej J
Dla krajów Austria; Czechy; Hiszpania; Niderlandy; Niemcy; Polska; Portugalia; Rosja
Pobór mocy 1 200 W
Seria GAS
Oznaczenie producenta GAS 35 H AFC; GAS 35 H AFC Professional
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Pojemność pojemnika 35 l
Materiał pojemnika z tworzywa sztucznego
Średnica węża 35 mm
Długość węża 5 m
Średnica nominalna przyłącza 35 mm
Kształt filtra Filtry fałdowe płaskie
Materiał filtra HEPA
System czyszczenie filtra AP - All Purpose
Odsysanie filtra automatycznie
Klasa zapylenia H
Stopień oddzielania 99,995 %
Liczba turbin 1
Wydajność objętościowa powietrza 4 440 l/min
Maks. wydajność wytwarzania podciśnienia 254 mbar
Klasa ochrony Klasa ochrony II
Rodzaj produktu Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro
Cechy szczególne System antystatyczny; Bez worka
Długość całkowita 515 mm
Szerokość łącznie 375 mm
Wysokość całkowita 575 mm
masa całkowita 12,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019C3600
EAN / GTIN 4059952564494
Numer producenta 06019C3600
Numer L L00590 1374
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho GAS 35 H AFC. Model GAS 35 H AFC Professional to wydajny odkurzacz do pracy na mokro i na sucho, zapewniający użytkownikowi zwiększoną ochronę użytkownika
  • Jego filtr zabezpieczający zatrzymuje 99,995 % pyłu szkodliwego dla zdrowia
  • Certyfikat klasy pyłowej H zapewnia lepszą ochronę zdrowia przed pyłami powodującymi raka i inne choroby, a także przed materiałami organicznymi i materiałami budowlanymi stosowanymi w produkcji pojemników
  • Automatyczne czyszczenie filtra zapobiega przerwom w pracy, zapewniając jej ciągłość
  • System monitorowania przepływu objętościowego kontroluje stały przepływ powietrza przez odkurzacz i emituje sygnał akustyczny, gdy przepływ powietrza jest zbyt mały
  • Urządzenie GAS 35 H AFC Professional posiada certyfikat zgodności z klasą pyłu H
  • L-BOXX można zamocować na odkurzaczu do czyszczenia na mokro i na sucho, co ułatwia transport
  • Wszystkie elektronarzędzia firmy Bosch wyposażone w system Click & Clean można podłączyć bezpośrednio do urządzenia GAS 35 H AFC Professional bez konieczności stosowania adaptera
  • Wydajna turbina ssąca o mocy 1 380 W i ciśnieniu podciśnienia wynoszącym 254 mbar zapewnia dobre wyniki ssania
  • Odkurzacz do czyszczenia na mokro i na sucho jest wyposażony w elementy antystatyczne, które ograniczają gromadzenie się ładunków elektrostatycznych

Cecha szcz.:

  • Powierzchnia filtrująca: 5000cm²
  • Masa: 12,4 kg
  • Maks. Prędkość przepływu powietrza (turbina): 74 l/s
  • Maks. Podciśnienie (turbina): 254 mbar
  • Moc znamionowa wejściowa: 1200 W
  • Koła, liczba: 4
  • Klasa pyłowa odkurzaczy do pracy na mokro i na sucho: H
  • Typ wtyczki: Typ F
  • Wymiary narzędzia (szerokość): 375 mm
  • Wymiary narzędzia (wysokość): 575 mm
  • Wymiary narzędzia (długość): 515 mm

    W dostawie:

    • 1 x filtr płaski klasy H (HEPA), PTFE
    • 1 x woreczek z filtrem zabezpieczającym (dostępny osobno w opakowaniu zawierającym 5 sztuk): (2 607 432 050)
    • Wąż o długości 5 m, Ø 35 mm, antystatyczny, z mufą narzędziową
    • Ssawka do szczelin, Ø 35 mm
    • Kolanko
    • Zestaw dysz podłogowych, Ø 35 mm
    • Rura ssąca 3 x 0,35 m, chromowany, Ø 35 mm
    • 1 x jednorazowa torebka z PE (dostępna osobno w opakowaniu po 10 sztuk): (2 607 432 051)