aspirateur eau / poussières GAZ 35 H AFC

Réf.: 06019C3600
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
Type de fiche, entrée J
Pour pays Allemagne; Autriche; Espagne; Pays-Bas; Pologne; Portugal; Russie; République tchèque
Puissance absorbée 1 200 W
Série GAS
Référence fabricant GAS 35 H AFC; GAS 35 H AFC Professional
Emballage Valise (L-Boxx)
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Volume récipient 35 l
Matériau récipient plastique
Diamètre flexible 35 mm
Longueur du tuyau 5 m
Dim. nominales raccord 35 mm
Forme filtre filtre plissé plat
Matériau filtre HEPA
Système de décolmatage de filtre AP - All Purpose
Aspiration filtre mode automatique
Classe de poussières H
Taux de séparation 99,995 %
Nombre de moteurs 1
Débit volumique d’air 4 440 l/min
Capacité de vide max. 254 mbar
Classe de protection classe de protection II
Type de produit aspirateur eau/poussières
Particularité système antistatique; sans sachet
Longueur totale 515 mm
Largeur totale 375 mm
Hauteur totale 575 mm
Poids total 12,4 kg

Identification et classification

Référence article 06019C3600
EAN / GTIN 4059952564494
Réf. fabricant 06019C3600
Article hors catalogue L00590 1374
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • aspirateur eau / poussières GAS 35 H AFC, LE GAS 35 H AFC Professional est le puissant aspirateur eau / poussières avec une protection accrue de l'utilisateur
  • Son filtre de sécurité absorbe 99 995 % de la poussière nocive
  • La certification pour la classe de poussières H augmente la protection de la santé contre le cancer et les autres poussières et matières organiques causant des maladies et matériau de construction du conteneur
  • Son nettoyage automatique du filtre empêche les interruptions pour un fonctionnement constant
  • Un moniteur de débit d'air contrôle le débit d'air constant dans l'unité d'aspiration et émet un signal sonore si le débit d'air est trop faible
  • LE GAS 35 H AFC Professional est certifié pour la classe de poussières H
  • Vous pouvez cliquer sur le L-BOXX sur le aspirateur eau / poussières pour faciliter le transport
  • Tous les outils électriques Bosch équipés du système Click & Clean peuvent être connectés directement au GAS 35 H AFC Professional sans nécessiter d'adaptateur
  • La puissante turbine d'aspiration de 1,380 W avec une pression de vide de 254 mbar fournit de bons résultats d'aspiration
  • Le aspirateur eau / poussières est équipé d'éléments antistatiques pour réduire la charge électrostatique

Caractéristique(s):

  • Surface de filtration : 5000 cm²
  • Poids : 12.4 kg
  • Max. Vitesse du flux d'air (turbine) : 74 l/s
  • Max. Dépression (turbine) : 254 mbar
  • Puissance nominale : 1200 W
  • Roues, nombre : 4
  • Classe de poussière aspirateur eau/sec : H
  • Type de prise : type F
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 375 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 575 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 515 mm

Livraison:

  • 1 x filtre plat plissé classe H (HEPA), PTFE
  • 1 x sac filtrant de sécurité (disponible séparément en pack de 5 : 2 607 432 050)
  • Tuyau 5 m, Ø 35 mm, antistatique, avec manchon outil
  • Buse à fentes, 35 mm Ø
  • Coude
  • Set de buses pour sol, 35 mm Ø
  • 3 x 0. 35 m de tuyau d'aspiration, chromé, Ø 35 mm
  • 1 x sac PE jetable (disponible séparément en pack de 10 : 2 607 432 051)