• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nass-/Trockensauger GAS 35 H AFC

Artikel-Nr.: 06019C3600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steckertyp Eingang J
passend für Länder Deutschland; Niederlande; Polen; Portugal; Russland; Spanien; Tschechien; Österreich
Leistungsaufnahme 1 200 W
Serie GAS
Herstellerbezeichnung GAS 35 H AFC; GAS 35 H AFC Professional
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Energieversorgung Netzbetrieben
Volumen Behälter 35 l
Material Behälter Kunststoff
Durchmesser Schlauch 35 mm
Länge Schlauch 5 m
Nennweite Anschluss 35 mm
Form Filter Flachfaltenfilter
Material Filter HEPA
Abreinigungssystem Filter AP - All Purpose
Absaugung Filter automatisch
Staubklasse H
Abscheidegrad 99,995 %
Anzahl Turbinen 1
Luftvolumenstrom 4 440 l/min
Vakuumleistung max. 254 mbar
Schutzklasse Schutzklasse II
Produktart Nass- /Trockensauger
Besonderheit Anti-Statik-System; Beutellos
Länge gesamt 515 mm
Breite gesamt 375 mm
Höhe gesamt 575 mm
Gewicht gesamt 12,4 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019C3600
EAN / GTIN 4059952564494
Herstellernummer 06019C3600
L-Nummer L00590 1374
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nass-/Trockensauger GAS 35 H AFC, Der GAS 35 H AFC Professional ist der leistungsstarke Nass-/Trockensauger mit erhöhtem Anwenderschutz
  • Sein Sicherheitsfilter fängt 99,995 % von gesundheitsschädlichem Staub auf
  • Die Zertifizierung für Staubklasse H erhöht den Gesundheitsschutz gegen Krebs und andere Krankheiten erzeugende Stäube sowie organisches Material und Behälterbaumaterial
  • Seine automatische Filterreinigung verhindert Unterbrechungen für konstantes Arbeiten
  • Eine Volumenstromüberwachung kontrolliert den konstanten Luftstrom durch den Sauger und gibt ein akustisches Warnsignal, wenn der Luftstrom zu gering ist
  • Der GAS 35 H AFC Professional ist für die Staubklasse H zertifiziert
  • Die L-BOXX kann für einen einfachen Transport auf den Nass-/Trockensauger geklickt werden
  • Alle Bosch Elektrowerkzeuge mit dem Click & Clean System können ohne Adapter direkt mit dem GAS 35 H AFC Professional verbunden werden
  • Die leistungsstarke 1.380-W-Saugturbine mit einem Vakuumdruck von 254 mbar liefert gute Saugergebnisse
  • Der Nass-/Trockensauger ist mit antistatischen Elementen ausgestattet, um die elektrostatische Aufladung zu reduzieren

Merkmal:

  • Filterfläche: 5000 cm²
  • Gewicht: 12.4 kg
  • Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine): 74 l/s
  • Max. Unterdruck (Turbine): 254 mbar
  • Nenneingangsleistung: 1200 W
  • Räder, Anzahl: 4
  • Staubklasse Nass-/Trockensauger: H
  • Steckertyp: Typ F
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 375 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 575 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 515 mm

    Lieferumfang:

    • 1 x Flachfaltenfilter Klasse H (HEPA), PTFE
    • 1 x Sicherheitsfilterbeutel (separat als 5er-Pack erhältlich: 2 607 432 050)
    • Schlauch 5 m, Ø 35 mm, antistatisch, mit Werkzeugmuffe
    • Fugendüse, 35 mm Ø
    • Krümmer
    • Bodendüsen-Set, 35 mm Ø
    • 3 x 0.35 m Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm
    • 1 x PE-Einwegbeutel (separat als 10er-Pack erhältlich: 2 607 432 051)

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Anmelden

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb