Sesalnik za mokro/suho sesanje GAS 35 H AFC

Št. art.: 06019C3600
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06019C3600
EAN/GTIN 4059952564494
Številka proizvajalca 06019C3600
L-število L00590 1374
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Sesalnik za mokro/suho sesanje GAS 35 H AFC, GAS 35 H AFC Professional je zmogljiv sesalnik za mokro/suho sesanje s povečano zaščito uporabnika
  • Njegov varnostni filter zajame 99,995 % škodljivega prahu
  • Certifikat za razred prahu H povečuje zaščito zdravja pred prahom, ki povzroča raka in druge bolezni, ter organskimi snovmi in gradbenim materialom iz posod
  • Njegovo samodejno čiščenje filtra preprečuje prekinitve pri neprekinjenem delu
  • Nadzornik pretoka zraka nadzoruje konstanten pretok zraka skozi vakuum in daje zvočni opozorilni signal, če je pretok zraka premajhen
  • GAS 35 H AFC Professional je certificiran za razred prahu H
  • L-BOXX lahko za lažji transport pritrdite na sesalnik za mokro/suho sesanje
  • Vsa Boscheva električna orodja s sistemom Click & Clean lahko brez adapterja neposredno priključite na GAS 35 H AFC Professional
  • Zmogljiva sesalna turbina z močjo 1 380 W in vakuumskim tlakom 254 mbar zagotavlja dobre rezultate sesanja
  • Sesalnik za mokro/suho sesanje je opremljen z antistatičnimi elementi za zmanjšanje elektrostatičnega polnjenja
  • 1 x ploščati plisirani filter razreda H , PTFE; 1 x varnostna filtrirna vrečka : 2 607 432 050); cev 5 m, Ø 35 mm, antistatična, z nastavkom za orodje; šoba za čiščenje špranj, Ø 35 mm; koleno; komplet talnih šob, Ø 35 mm; 3 x 0,35 m sesalne cevi, kromirana, Ø 35 mm; 1 x PE vrečka za enkratno uporabo

Lastnosti:

  • Površina filtra: 5000 cm²
  • Teža: 12,4 kg
  • Max. Hitrost zračnega toka (turbina): 74 l/s
  • Max. Negativni tlak (turbina): 254 mbar
  • Nominalna vhodna moč: 1200 W
  • Kolica, število: 4
  • Trup sesalnika za mokro/suho sesanje: H
  • Tip vtiča: tip F
  • Meritve orodja (širina): 375 mm
  • Mere orodja (višina): 575 mm
  • Mere orodja (dolžina): 515 mm

Obseg dobave:

  • 1 x ploščati plisirani filter razreda H (HEPA), PTFE
  • 1 x varnostna filtrirna vrečka (na voljo posebej v paketu 5 kosov: 2 607 432 050)
  • Vrečka 5 m, Ø 35 mm, antistatična, s tulcem za orodje
  • Šoba za spajanje, Ø 35 mm
  • Ogib
  • Set talnih šob, Ø 35 mm
  • 3 x 0. 35 m sesalne cevi, kromirana, Ø 35 mm
  • 1 x PE vrečka za enkratno uporabo (na voljo ločeno v paketu 10 kosov: 2 607 432 051)