GAS aspirador en seco / en húmedo 35 H AFC

N.º do artigo: 06019C3600
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Aspirador en seco y en húmedo

Identificação e classificação

Número do artigo 06019C3600
EAN/GTIN 4059952564494
Número do fabricante 06019C3600
Número L L00590 1374
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • aspirador en seco / en húmedo GAS 35 H AFC, EL GAS 35 H AFC Profesional es el potente aspirador en seco / en húmedo con mayor protección del usuario
  • Su filtro de seguridad absorbe el 99.995% del polvo nocivo
  • La certificación para la clase de polvo H aumenta la protección de la salud contra el cáncer y otros materiales orgánicos y polvo que causan enfermedades y el material de construcción del recipiente
  • Su limpieza automática del filtro evita interrupciones para un funcionamiento constante
  • Un monitor de flujo de volumen controla el flujo de aire constante a través de la unidad de aspiración y emite una advertencia acústica si el flujo de aire es demasiado bajo
  • EL GAS 35 H AFC Professional está certificado para la clase de polvo H
  • El L-BOXX se puede hacer clic en el aspirador en seco / en húmedo para facilitar el transporte
  • Todas las herramientas eléctricas Bosch con el sistema Click & Clean se pueden conectar directamente al gas 35 H AFC Professional sin necesidad de un adaptador
  • La potente turbina de succión de 1,380 W con una presión de vacío de 254 mbar proporciona buenos resultados de succión
  • El aspirador en seco / en húmedo está equipado con elementos antiestáticos para reducir la carga electrostática

Característica:

  • Superficie del filtro: 5000 cm²
  • Peso: 12,4 kg
  • Máx. Velocidad del flujo de aire (turbina): 74 l/s
  • Máx. Presión negativa (turbina): 254 mbar
  • Potencia nominal de entrada: 1200 W
  • Ruedas, número: 4
  • Clase de polvo aspirador húmedo/seco: H
  • Tipo de enchufe: Tipo F
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 375 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 575 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 515 mm

Material fornecido:

  • 1 x Filtro de pliegues planos clase H (HEPA), PTFE
  • 1 x Bolsa filtrante de seguridad (disponible por separado en paquete de 5: 2 607 432 050)
  • Manguera de 5 m, Ø 35 mm, antiestática, con manguito para herramientas
  • Boquilla de empalme, 35 mm Ø
  • Codo
  • Juego de boquillas de suelo, 35 mm Ø
  • 3 x 0. Tubo de aspiración de 35 m, cromado, Ø 35 mm
  • 1 x bolsa desechable de PE (disponible por separado en paquete de 10 unidades: 2 607 432 051)