{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip ştecăr intrare | J | |
| Recomandat pentru ţările | Austria; Cehia; Germania; Polonia; Portugalia; Rusia; Spania; Țările de Jos | |
| Putere absorbită | 1.200 W | |
| Serie | GAS | |
| Denumirea producătorului | GAS 35 H AFC; GAS 35 H AFC Professional | |
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Politică / etichetare | nu sunt prevăzute | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Volum conteinere | 35 l | |
| Materiale Container | plastic | |
| Diametrul furtunului | 35 mm | |
| Lungime furtun | 5 m | |
| Diametru nominal conexiune | 35 mm | |
| Formă filtru | Filtru pliat drept | |
| Material filtru | HEPA | |
| Sistem curățare filtru | AP - All Purpose | |
| Filtru de aspirație | automat | |
| Clasa de praf | H | |
| Grad de elimare | 99,995 % | |
| Număr de turbine | 1 | |
| Debit volumetric aer | 4.440 l/min | |
| Capacitate de aspirare max. | 254 mbar | |
| Clasa de protecţie | Clasa de protecție 2 | |
| Tip produs | Aspirator umed / uscat | |
| Particularitate | Sistem antistatic; Fără sac | |
| Lungimea totală | 515 mm | |
| Lăţime totală | 375 mm | |
| Înălţimea totală | 575 mm | |
| Greutate totală | 12,4 kg |
| Cod articol | 06019C3600 | |
| EAN / GTIN | 4059952564494 | |
| Număr producător | 06019C3600 | |
| L-Număr | L00590 1374 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |