{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ wtyczki wejściowej |
F
|
|
| Pobór mocy |
1 200 W
|
|
| Napięcie sieciowe |
230 V
|
|
| Seria |
GAS
|
|
| Oznaczenie producenta |
GAS 55 M AFC; GAS 55 M AFC Professional
|
|
| Opakowanie |
Walizka systemowa (L-Boxx)
|
|
| Pojemność pojemnika |
55 l
|
|
| Materiał pojemnika |
z tworzywa sztucznego
|
|
| Średnica węża |
35 mm
|
|
| Długość węża |
5 m
|
|
| Średnica nominalna przyłącza |
35 mm
|
|
| Kształt filtra |
Filtry fałdowe płaskie
|
|
| Materiał filtra |
PET
|
|
| System czyszczenie filtra |
AP - All Purpose
|
|
| Odsysanie filtra |
automatycznie
|
|
| Klasa zapylenia |
M
|
|
| Liczba turbin |
1
|
|
| Wydajność objętościowa powietrza |
4 440 l/min
|
|
| Maks. wydajność wytwarzania podciśnienia |
254 mbar
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie sieciowe
|
|
| Rodzaj produktu |
Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro
|
|
| Cechy szczególne |
Bez worka; Układ automatycznego włączania; Do filtrowania drobnego pyłu
|
|
| Długość całkowita |
570 mm
|
|
| Szerokość łącznie |
375 mm
|
|
| Wysokość całkowita |
865 mm
|
|
| masa całkowita |
16,2 kg
|
| Numer artykułu | 06019C3300 | |
| EAN / GTIN | 3165140705554 | |
| Numer producenta | 06019C3300 | |
| Numer L | L00590 245 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |