• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nass-/Trockensauger GAS 55 M AFC

Artikel-Nr.: 06019C3300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steckertyp Eingang
F
Leistungsaufnahme
1 200 W
Netzspannung
230 V
Serie
GAS
Herstellerbezeichnung
GAS 55 M AFC; GAS 55 M AFC Professional
Verpackung
Systemkoffer (L-Boxx)
Volumen Behälter
55 l
Material Behälter
Kunststoff
Durchmesser Schlauch
35 mm
Länge Schlauch
5 m
Nennweite Anschluss
35 mm
Form Filter
Flachfaltenfilter
Material Filter
PET
Abreinigungssystem Filter
AP - All Purpose
Absaugung Filter
automatisch
Staubklasse
M
Anzahl Turbinen
1
Luftvolumenstrom
4 440 l/min
Vakuumleistung max.
254 mbar
Energieversorgung
Netzbetrieben
Produktart
Nass- /Trockensauger
Besonderheit
Beutellos; Einschaltautomatik; Feinstaubgeeignet
Länge gesamt
570 mm
Breite gesamt
375 mm
Höhe gesamt
865 mm
Gewicht gesamt
16,2 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019C3300
EAN / GTIN 3165140705554
Herstellernummer 06019C3300
L-Nummer L00590 245
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nass-/Trockensauger GAS 55 M AFC, Der GAS 55 M AFC Professional mit automatischer Filterreinigung ist Boschs vielseitiger Nass- und Trockensauger der Staubklasse M
  • Seine automatische Filterreinigungstechnologie gewährleistet anhaltende, kraftvolle Saugleistung für sehr schnellen Arbeitsfortschritt
  • Für seinen zuverlässigen Anwenderschutz gemäß EU-Norm wurde er mit dem Saugerzertifikat der Staubklasse M ausgezeichnet
  • Er verfügt außerdem über eine extrem leistungsstarke 1.380-W-Saugturbine, die einen sehr hohen Vakuumdruck von 254 mbar für beste Saugergebnisse liefert
  • Das Gerät wird mit einem 55-Liter-Behälter geliefert und ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System
  • Eine L-BOXX kann bequem auf den GAS 55 M AFC Professional aufgeklickt werden und bietet eine praktische Transportlösung für mehr Mobilität

Merkmal:

  • Filterfläche: 6150 cm²
  • Gewicht: 16.2 kg
  • Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine): 74 l/s
  • Max. Unterdruck (Turbine): 254 mbar
  • Nenneingangsleistung: 1200 W
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Staubklasse Nass-/Trockensauger: M
  • Steckertyp: Typ F
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 375 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 865 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 570 mm

    Lieferumfang:

    • Fugendüse, 35 mm Ø
    • Entsorgungssack
    • Krümmer
    • Bodendüsen-Set, 35 mm Ø
    • 1 x PES-Flachfaltenflter
    • 3 x 0.35 m Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm
    • Schlauch 5 m, Ø 35 mm, antistatisch, mit Werkzeugmuffe