Nedves/száraz porszívó GAS 55 M AFC

Cikkszám: 06019C3300
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06019C3300
EAN / GTIN 3165140705554
Gyártó száma 06019C3300
L-szám L00590 245
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • GAS 55 M AFC nedves/száraz porszívó, A GAS 55 M AFC Professional automatikus szűrőtisztítással a Bosch sokoldalú porosztályú M nedves és száraz porszívója
  • Automatikus szűrőtisztító technológiája tartós, erőteljes szívóerőt biztosít a nagyon gyors munkavégzéshez
  • Az uniós szabványnak megfelelően megbízható felhasználói védelméért megkapta az M porosztályú vákuum tanúsítványt
  • Rendkívül nagy teljesítményű, 1380 W-os szívóturbinával is rendelkezik, amely a legjobb szívási eredmények érdekében nagyon magas, 254 mbar vákuumnyomást biztosít
  • A készülékhez 55 literes tartály tartozik, és kompatibilis a Bosch Click & Clean rendszerrel
  • Az L-BOXX kényelmesen rápattintható a GAS 55 M AFC Professionalre, és praktikus szállítási megoldást kínál a nagyobb mobilitás érdekében
  • résfúvóka, 35 mm Ø; hulladékgyűjtő zsák; könyök; padlófúvókakészlet, 35 mm Ø; 1 x PES lapos összecsukható szűrő; 3 x 0,35 m szívócső, krómozott, Ø 35 mm; 5 m tömlő, Ø 35 mm, antisztatikus, szerszámcsatlakozóval

Jellemző:

  • Szűrőfelület: 6150 cm²
  • Súly: 16,2 kg
  • Max. Légáramlási sebesség (turbina): 74 l/s
  • Max. Negatív nyomás (turbina): 254 mbar
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 1200 W
  • Feszültség, elektromos: 230 V
  • Porosztály nedves/száraz porszívó: M
  • Porszívócsatlakozó típusa: F típus
  • Szerszámméretek (szélesség): 375 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 865 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 570 mm

Tartalom:

  • Padlófúvóka, 35 mm Ø
  • Eldobótasak
  • Kanyar
  • Padlófúvóka szett, 35 mm Ø
  • 1 x PES lapos pliszírozott szűrő
  • 3 x 0,35 m szívócső, krómozott, Ø 35 mm
  • 5 m tömlő, Ø 35 mm, antisztatikus, szerszámhüvellyel