GAS aspirador en seco / en húmedo 55 M AFC

Número de artículo: 06019C3300
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de enchufe entrada
F
Consumo de potencia
1.200 W
Tensión de red
230 V
Serie
GAS
Denominación del fabricante
GAS 55 M AFC; GAS 55 M AFC Professional
Embalaje
Maleta organizada (L-Boxx)
Volumen envase
55 l
Material envase
plástico
Diámetro tubo flexible
35 mm
Longitud tubo flexible
5 m
Diámetro nominal conexión
35 mm
Forma filtro
Filtro plegado plano
Material filtro
PET
Filtro sistema de limpieza
AP - All Purpose
Succión filtro
ejecución automática
Categoría de polvo
M
Número de turbinas
1
Caudal de aire
4.440 l/min
Capacidad de aspiración máx.
254 mbar
Suministro de energía
Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto
Aspirador en seco / en húmedo
Particularidad
Sin bolsa; Sistema automático de conexión; Ideal para polvo fino
Longitud total
570 mm
Anchura total
375 mm
Altura total
865 mm
Peso total
16,2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 06019C3300
EAN / GTIN 3165140705554
Número del fabricante 06019C3300
Número L L00590 245
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • aspirador en seco / en húmedo GAS 55 M AFC, EL GAS 55 M AFC profesional con limpieza automática de filtros es el versátil aspirador en seco y en húmedo de polvo clase M
  • de Bosch Su tecnología de limpieza automática de filtros garantiza una potencia de succión potente y sostenida para un progreso de trabajo muy rápido Por su protección fiable para el usuario de acuerdo con la norma de la UE, se le ha otorgado el certificado de succión de clase M de polvo
  • También cuenta con una turbina de succión de 1,380 W extremadamente potente que proporciona una presión de vacío muy alta de 254 mbar para obtener los mejores resultados de succión
  • El aparato se suministra con un recipiente de 55 litros y es compatible con el sistema Click & Clean de Bosch
  • Se puede hacer clic fácilmente en L-BOXX en EL GAS 55 M AFC Professional y proporciona una solución de transporte cómoda para una mayor movilidad

Característica:

  • Superficie del filtro: 6150 cm²
  • Peso: 16,2 kg
  • Máx. Velocidad del flujo de aire (turbina): 74 l/s
  • Máx. Presión negativa (turbina): 254 mbar
  • Potencia nominal de entrada: 1200 W
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Clase de polvo aspirador húmedo/seco: M
  • Tipo de enchufe: Tipo F
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 375 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 865 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 570 mm

Volumen de suministro:

  • Boca de empalme, 35 mm Ø
  • Bolsa de eliminación
  • Boca de empalme
  • Juego de boquillas para suelo, 35 mm Ø
  • 1 x filtro de pliegues planos PES
  • 3 x tubo de aspiración de 0,35 m, cromado, Ø 35 mm
  • Manguera de 5 m, Ø 35 mm, antiestática, con manguito para herramientas