Aspirator umed / uscat GAS 55 M AFC

Cod articol.: 06019C3300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip ştecăr intrare F
Putere absorbită 1.200 W
Tensiune de reţea 230 V
Serie GAS
Denumirea producătorului GAS 55 M AFC; GAS 55 M AFC Professional
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Volum conteinere 55 l
Materiale Container plastic
Diametrul furtunului 35 mm
Lungime furtun 5 m
Diametru nominal conexiune 35 mm
Formă filtru Filtru pliat drept
Material filtru PET
Sistem curățare filtru AP - All Purpose
Filtru de aspirație automat
Clasa de praf M
Număr de turbine 1
Debit volumetric aer 4.440 l/min
Capacitate de aspirare max. 254 mbar
Tip produs Aspirator umed / uscat
Particularitate Fără sac; Sistem automat de pornire; Potrivit pentru praf fin
Lungimea totală 570 mm
Lăţime totală 375 mm
Înălţimea totală 865 mm
Greutate totală 16,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 06019C3300
EAN / GTIN 3165140705554
Număr producător 06019C3300
L-Număr L00590 245
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Aspirator umed / uscat GAS 55 M AFC, GAZUL 55 M AFC Professional cu curățare automată a filtrului este aspiratorul versatil umed și uscat Bosch din clasa de praf M
  • Tehnologia sa automată de curățare a filtrului asigură o putere de aspirare susținută și puternică pentru un progres foarte rapid al lucrului
  • Pentru o protecție fiabilă a utilizatorului în conformitate cu standardul UE, i s-a acordat certificatul de aspirare clasa M pentru praf
  • De asemenea, are o turbină de aspirare de 1,380 W extrem de puternică, care oferă o presiune de vid foarte mare de 254 mbar pentru cele mai bune rezultate de aspirare
  • Aparatul este dotat cu un recipient de 55 litri și este compatibil cu sistemul Bosch Click & Clean
  • Un l-BOXX poate fi accesat cu ușurință pe Gas 55 M AFC Professional și oferă o soluție de transport convenabilă pentru o mobilitate sporită

Caracteristică:

  • Suprafață de filtrare: 6150 cm²
  • Greutate: 16,2 kg
  • Max. Viteza fluxului de aer (turbină): 74 l/s
  • Viteza maximă. Presiune negativă (turbină): 254 mbar
  • Putere nominală de intrare: 1200 W
  • Tensiune, electrică: 230 V
  • Clasa de praf aspirator umed/uscat: M
  • Tip de priză: Tip F
  • Dimensiune (lățime): 375 mm
  • Dimensiune (înălțime): 865 mm
  • Dimensiune (lungime): 570 mm

Livrare:

  • Bucșă de îmbinare, 35 mm Ø
  • Sac de depozitare
  • Bucșă pentru podea, 35 mm Ø
  • 1 x filtru plisat plat PES
  • 3 x 0,35 m tub de aspirație, cromat, Ø 35 mm
  • Furtun de 5 m, Ø 35 mm, antistatic, cu manșon pentru unelte