{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup typu zástrčky |
F
|
|
| Příkon |
1 200 W
|
|
| Síťové napětí |
230 V
|
|
| Řada |
GAS
|
|
| Označení výrobce |
GAS 55 M AFC; GAS 55 M AFC Professional
|
|
| Obal |
Systémový kufr (L-Boxx)
|
|
| Objem nádoby a zásobníky |
55 l
|
|
| Materiál nádoby a zásobníky |
plast
|
|
| Průměr hadice |
35 mm
|
|
| Délka hadice |
5 m
|
|
| Jmenovitá světlost připojení |
35 mm
|
|
| Tvar filtru |
Plochý skládaný filtr
|
|
| Materiál filtr |
PET
|
|
| Filtr čisticího systému |
AP - All Purpose
|
|
| Filtr odsávání |
automatický
|
|
| Třída prachu |
M
|
|
| Počet turbín |
1
|
|
| Objemový průtok vzduchu |
4 440 l/min
|
|
| Výkon podtlaku max. |
254 mbar
|
|
| Zásobování energií |
Síťový provoz
|
|
| Druh produktu |
Vysavač na mokré / suché vysávání
|
|
| Zvláštní znaky |
Bez sáčku; Spínací automatika; Vhodné na nejjemnější prach
|
|
| Celková délka |
570 mm
|
|
| Šířka celkem |
375 mm
|
|
| Výška celková |
865 mm
|
|
| Hmotnost celkem |
16,2 kg
|
| Katalogové číslo | 06019C3300 | |
| EAN / GTIN | 3165140705554 | |
| Číslo výrobce | 06019C3300 | |
| L-číslo | L00590 245 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |