Angle Grinder GWS 20-230 J

Nr art.: 06018C1302
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Pobór mocy 2 000 W
Napięcie sieciowe 230 V
Oznaczenie producenta GWS 20-230 J
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tarczy szlifierskiej 230 mm
Średnica otworu ściernicy 22,23 mm
Maks. średnica tarczy 230 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 6 500 min-1
Gwint przyłączający M14
Moc przekazywana 2 000 W
Cechy szczególne blokada przed ponownym uruchomieniem; układ łagodnego rozruchu; z amortyzacją drgań
Wibracje wg EN maks. 5,5 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Długość całkowita 500 mm
Szerokość łącznie 240 mm
Wysokość całkowita 140 mm
Masa całkowita 5,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06018C1302
EAN / GTIN 4059952546728
Numer producenta 06018C1302
Numer L L00590 1596
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Angle Grinder GWS 20-230 J, The GWS 20-230 J Professional angle grinder offers compact lightweight design while simultaneously providing increased user protection thanks to soft start and Restart Protection features.
  • The high material removal rate of its new 2,000-W motor entails strong cutting outcomes
  • Both the motor system’s lower heating overall and improved contact between the motor and the carbon brushes result in significantly longer tool lifetime
  • Enhanced user protection is supported by handy features like soft start and Restart Protection
  • This angle grinder is ideal for cutting tasks in materials like metal and stone
  • It is compatible with Bosch’s GDE 230 FC-S dust attachment

Cecha szcz.:

  • Weight: 5.5 kg
  • Rubber sanding disc, Ø: 230 mm
  • No-load speed: 6500 min-1
  • Nominal input power: 2000 W
  • Disc Ø: 230 mm
  • Vibration emission value ah [surface sanding (roughing)]: 5.5 m/s²
  • Vibration emission value ah [sanding with sanding sheet]: 2. 5 m/s²
  • Voltage, electric: 230 V
  • Cup brush, Ø: 100 mm
  • Uncertainty K [surface grinding (roughing)]: 1.5 m/s²
  • Uncertainty K [grinding with abrasive sheet]: 1.5 m/s²
  • Tool dimensions (width): 240 mm
  • Tool dimensions (height): 140 mm
  • Tool dimensions (length): 500 mm

W dostawie:

  • Cover protector
  • Additional handle
  • Two-hole spanner
  • Fixing flange
  • Clamping nut
  • Carton