Amoladora angular GWS 20-230 J

Número de artículo: 06018C1302
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Consumo de potencia 2.000 W
Tensión de red 230 V
Denominación del fabricante GWS 20-230 J
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Diámetro del plato de lijado 230 mm
Diámetro del orificio de la muela abrasiva 22,23 mm
Diámetro del disco máx. 230 mm
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 6.500 min-1
Rosca de conexión M14
Potencia generada 2.000 W
Particularidad amortiguación de vibraciones; arranque suave; bloqueo contra rearranque
Vibraciones según EN máx. 5,5 m/s2
Tipo de producto lijadora angular
Longitud total 500 mm
Anchura total 240 mm
Altura total 140 mm
Peso total 5,5 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 06018C1302
EAN / GTIN 4059952546728
Número del fabricante 06018C1302
Número L L00590 1596
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Amoladora angular GWS 20-230 J
  • La amoladora angular GWS 20-230 J Professional ofrece un diseño compacto y ligero y, al mismo tiempo, una mayor protección para el usuario gracias a la protección contra el arranque suave y el reinicio
  • El alto rendimiento de arranque de viruta gracias a su nuevo motor de 2.000 W garantiza unos resultados de corte potentes
  • Tanto el menor calentamiento general del sistema del motor como la mejora del contacto entre el motor y las escobillas de carbón conducen a una mayor vida útil de la herramienta
  • La mayor protección del usuario se ve reforzada por características prácticas como el arranque suave y la protección contra el reinicio
  • Esta amoladora angular es ideal para trabajos de corte en materiales como el metal y la piedra
  • Es compatible con el capó de aspiración GDE 230 FC-S de Bosch
  • Incluido en la entrega: Cubierta protectora , asa adicional , llave de dos agujeros , brida de montaje , tuerca de sujeción , caja de cartón

Característica:

  • Peso: 5,5 kg
  • Disco lijador de caucho, Ø: 230 mm
  • Velocidad en vacío: 6500 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 2000 W
  • Disco Ø: 230 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado superficial (desbaste)]: 5,5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado con hoja lijadora]: 2. 5 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Cepillo de copa, Ø: 100 mm
  • Incertidumbre K [rectificado de superficies (desbaste)]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [rectificado con lámina abrasiva]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 240 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 140 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 500 mm

Volumen de suministro:

  • Protector de la tapa
  • Mango adicional
  • Llave de dos agujeros
  • Brida de fijación
  • Tuerca de apriete
  • Caja