{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Effektforbrug | 2.000 W | |
| Netspænding | 230 V | |
| Producentbetegnelse | GWS 20-230 J | |
| Emballage | Pap | |
| Energiforsyning | med kabel | |
| Diameter, slibeskive | 230 mm | |
| Diameter, boring, slibeskive | 22,23 mm | |
| Diameter, skive, maks. | 230 mm | |
| Tomgangsomdrejningstal | 6.500 min-1 | |
| Tilslutningsgevind | M14 | |
| Udgangseffekt | 2.000 W | |
| Bemærk | blød opstart; genstartsspærre; vibrationsdæmpende | |
| Vibrationer i henhold til EN maks. | 5,5 m/s2 | |
| Produkttype | vinkelsliber | |
| Længde i alt | 500 mm | |
| Bredde i alt | 240 mm | |
| Højde i alt | 140 mm | |
| Vægt, samlet | 5,5 kg |
| Artikelnummer | 06018C1302 | |
| EAN/GTIN | 4059952546728 | |
| Producentnummer | 06018C1302 | |
| L-nummer | L00590 1596 | |
| Producent/ansvarlig person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |