Haakse slijpmachine GWS 20-230 J

Artikelnummer: 06018C1302
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06018C1302
EAN/GTIN 4059952546728
Nummer fabrikant 06018C1302
L-nummer L00590 1596

Omschrijving

Omschrijving:

  • Haakse slijper GWS 20-230 J
  • De haakse slijper GWS 20-230 J Professional biedt een compacte, lichte constructie en tegelijkertijd meer bescherming voor de gebruiker dankzij de softstart- en herstartbeveiliging
  • Het hoge verspaningsrendement dankzij de nieuwe 2.000 W motor zorgt voor sterke zaagresultaten
  • Zowel de lagere totale verwarming van het motorsysteem als het verbeterde contact tussen de motor en de koolborstels leiden tot een langere levensduur van het gereedschap
  • De verhoogde bescherming van de gebruiker wordt verder versterkt door praktische functies zoals zachte aanloop en herstartbeveiliging
  • Deze haakse slijpmachine is ideaal voor doorslijpwerkzaamheden in materialen zoals metaal en steen
  • Het is compatibel met de Bosch GDE 230 FC-S stofafzuigkap
  • Bij de levering inbegrepen: Afdekplaat , extra handgreep , tweegatsleutel , montageflens , klemmoer , kartonnen doos

Kenmerk:

  • Gewicht: 5,5 kg
  • Rubberen schuurschijf, Ø: 230 mm
  • Nullasttoerental: 6500 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 2000 W
  • Schijf-Ø: 230 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [vlakschuren (opruwen)]: 5,5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [schuren met schuurpapier]: 2.. 5 m/s²
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Kopborstel, Ø: 100 mm
  • Onzekerheid K [vlakslijpen (opruwen)]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [slijpen met slijpblad]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 240 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 140 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 500 mm

Levering:

  • Kapbescherming
  • Handgreep
  • Tweegaatsleutel
  • Bevestigingsflens
  • Klemmoer
  • Karton