Polizor unghiular GWS 20-230 J

Cod articol.: 06018C1302
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Putere absorbită 2.000 W
Tensiune de reţea 230 V
Denumirea producătorului GWS 20-230 J
Ambalaj Cutie de carton
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Diametru disc de șlefuire 230 mm
Diametru orificiu disc de șlefuire 22,23 mm
Diametru disc max. 230 mm
Turaţie de mers în gol 6.500 min-1
Racord filetat M14
Putere de ieşire 2.000 W
Particularitate amortizarea vibraţiilor; blocaj contra repornirii; pornire lină
Vibraţie conform EN max. 5,5 m/s2
Tip produs polizor unghiular
Lungimea totală 500 mm
Lăţime totală 240 mm
Înălţimea totală 140 mm
Greutate totală 5,5 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 06018C1302
EAN / GTIN 4059952546728
Număr producător 06018C1302
L-Număr L00590 1596
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Polizor unghiular GWS 20-230 J
  • Polizorul unghiular GWS 20-230 J Professional oferă un design compact și ușor și, în același timp, o protecție sporită a utilizatorului datorită protecției la pornire și repornire ușoară
  • Rata mare de îndepărtare a materialului datorită noului motor de 2.000 W asigură rezultate de tăiere puternice
  • Atât încălzirea generală mai mică a sistemului motorului, cât și contactul îmbunătățit dintre motor și periile de carbon duc la o durată de viață mai lungă a sculei
  • Protecția sporită a utilizatorului este îmbunătățită și mai mult prin caracteristici practice, cum ar fi protecția la pornire și repornire ușoară
  • Acest polizor unghiular este ideal pentru lucrări de tăiere în materiale precum metalul și piatra
  • Este compatibil cu capota de aspirare a prafului Bosch GDE 230 FC-S
  • Inclus în livrare: Capac de protecție , mâner suplimentar , cheie cu două găuri , flanșă de montare , piuliță de strângere , cutie de carton

Caracteristică:

  • Greutate: 5,5 kg
  • Pad din cauciuc, Ø: 230 mm
  • Viteza la gol: 6500 min-1
  • Putere nominală de intrare: 2000 W
  • Disc Ø: 230 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [șlefuire de suprafață (degroșare)]: 5,5 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [șlefuire cu Hârtie de șlefuire]: 2. 5 m/s²
  • Tensiune, electrică: 230 V
  • Dimensiune cupă, Ø: 100 mm
  • Incertitudine K [rectificare de suprafață (degroșare)]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [rectificare cu foaie abrazivă]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (lățime): 240 mm
  • Dimensiune (înălțime): 140 mm
  • Dimensiune (lungime): 500 mm

Livrare:

  • Protector de acoperire
  • Mâner suplimentar
  • Cleșă cu două găuri
  • Flanșă de fixare
  • Pusă de fixare
  • Pusă de fixare
  • Carton