Meuleuse d'angle GWS 20-230 J

Réf.: 06018C1302
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
Puissance absorbée 2 000 W
Tension 230 V
Référence fabricant GWS 20-230 J
Emballage Carton
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Diamètre plateau de ponçage 230 mm
Diamètre d’alésage meule 22,23 mm
Diamètre disque max. 230 mm
Vitesse de rotation à vide 6 500 min-1
Raccord fileté M14
Puissance de décharge 2 000 W
Particularité amortissement des vibrations; démarrage en douceur; verrouillage anti-redémarrage
Vibrations suivant EN max. 5,5 m/s2
Type de produit meuleuse d’angle
Longueur totale 500 mm
Largeur totale 240 mm
Hauteur totale 140 mm
Poids total 5,5 kg

Identification et classification

Référence article 06018C1302
EAN / GTIN 4059952546728
Réf. fabricant 06018C1302
Article hors catalogue L00590 1596
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle GWS 20-230 J
  • La Meuleuse d'angle GWS 20-230 J Professional offre un design compact et léger tout en assurant une protection accrue de l'utilisateur grâce à un démarrage en douceur et une protection contre le redémarrage
  • La puissance d'enlèvement élevée grâce à son nouveau moteur de 2.000 W garantit des résultats de tronçonnage importants
  • La réduction de l'échauffement global du système moteur et l'amélioration du contact entre le moteur et les charbons permettent de prolonger la durée de vie de l'outil
  • La protection accrue de l'utilisateur est encore améliorée par des fonctions pratiques telles que le démarrage en douceur et la protection contre le redémarrage
  • Cette Meuleuse d'angle est idéale pour les travaux de tronçonnage dans des matériaux tels que le métal et la pierre
  • Elle est compatible avec la hotte d'aspiration GDE 230 FC-S Bosch
  • Inclus dans la livraison: Carter de protection , poignée supplémentaire , clé à deux ergots , bride de fixation , écrou de serrage , carton

Caractéristique(s):

  • Poids : 5.5 kg
  • Plateau de ponçage en caoutchouc, Ø : 230 mm
  • Vitesse de rotation à vide : 6500 min-1
  • Puissance nominale : 2000 W
  • Ø du disque : 230 mm
  • Valeur d'émission vibratoire ah [ponçage de surface (ébauche)] : 5.5 m/s²
  • Valeur d'émission vibratoire ah [ponçage avec feuille abrasive] : 2. 5 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Brosse boisseau, Ø : 100 mm
  • Incertitude K [meulage de surface (ébauche)] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [meulage avec feuille abrasive] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 240 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 140 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 500 mm

Livraison:

  • Protection de couvercle
  • Poignée supplémentaire
  • Clé à deux trous
  • Bride de réception
  • Ecrou de serrage
  • Carton