Szlifierka kątowa z systemem X-LOCK GWX 17-125 PSB

Nr art.: 06017D3700
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Pobór mocy 1 700 W
Napięcie znamionowe 230 V
Napięcie sieciowe 230 V
Klasa ochrony (elektrotechnika) Klasa ochrony II
Seria GWX
Oznaczenie producenta GWX 17-125 PSB
Opakowanie karton
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Stopień ochrony / klasa ochrony Klasa ochrony (elektrotechnika)
Maks. średnica tarczy 125 mm
Min. prędkość obrotowa 2 800 min-1
Maks. prędkość obrotowa 11 500 min-1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 11 500 min-1
Cechy szczególne Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; Ergonomiczny uchwyt; Kickback Control; Vibration-Control; Zwarta konstrukcja; blokada przed ponownym uruchomieniem; układ łagodnego rozruchu; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Zakres zastosowania Heavy Duty
Wibracje wg EN maks. 5 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Długość całkowita 326 mm
Szerokość łącznie 265 mm
Wysokość całkowita 107 mm
Masa całkowita 2,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06017D3700
EAN / GTIN 4059952576541
Numer producenta 06017D3700
Numer L L00590 1782
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • GWX 17-125 PSB
  • GWX 17-125 PSB Professional to rozwiązanie zapewniające maksymalny komfort i wysoki poziom ochrony użytkownika
  • Jest wyposażony w nowy wyłącznik PROtection
  • ergonomiczny i smukły uchwyt
  • a także funkcję natychmiastowego wyłączenia narzędzia w połączeniu z systemem X-Brake
  • która zapewnia szybkie zatrzymanie szyby po zwolnieniu przełącznika
  • Ta niewielka szlifierka kątowa charakteryzuje się wysoką wydajnością i wytrzymałością, a także lepszą ochroną przed pyłem dzięki szczelinom wentylacyjnym z tyłu narzędzia
  • Jego bezkluczykowy system X-LOCK zapewnia szybkie
  • łatwa i wygodna wymiana akcesoriów
  • Urządzenie GWX 17-125 PSB Professional idealnie nadaje się do szlifowania metalu lub spoin spawalniczych, a także do cięcia metalu
  • Beton
  • Cegły i płytki
  • Jest kompatybilny z systemami odsysania pyłu firmy Bosch: GDE 125 EA-T Professional oraz GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Inne cechy to KickBack Control
  • Ochrona przed ponownym uruchomieniem
  • Dodatkowy uchwyt z funkcją Vibration Control
  • Preselekcja prędkości obrotowej
  • stała prędkość obrotowa
  • Płynny rozruch i zabezpieczenie przed przeciążeniem

Cecha szcz.:

  • Masa: 2,3 kg
  • Główny uchwyt: Uchwyt prętowy
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2800–11500 min-1
  • Moc znamionowa wejściowa: 1700 W
  • Średnica tarczy Ø: 125 mm
  • Wartość emisji drgań Ah [szlifowanie powierzchniowe (szlifowanie zgrubne)]: 4,3 m/s²
  • Wartość emisji drgań Ah [szlifowanie za pomocą krążka ściernego]: 5,0 m/s²
  • Napięcie elektryczne: 230V
  • Zakres napięcia: 220–240 V
  • Niepewność K [szlifowanie powierzchni (zgrubne)]: 1,5 m/s²
  • Niepewność K [szlifowanie za pomocą krążka ściernego]: 1,5 m/s²
  • Wymiary narzędzia (szerokość): 265 mm
  • Wymiary narzędzia (wysokość): 107 mm
  • Wymiary narzędzia (długość): 326 mm

    W dostawie:

    • Karton
    • Dodatkowy uchwyt Vibration Control
    • Osłona
    • Metalowa osłona ochronna z możliwością zamocowania na zatrzaski
    • Filtr przeciwpyłowy