Meuleuse d'angle GWX 17-125 PSB Professional

Réf.: 06017D3700
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
Puissance absorbée 1 700 W
Tension nominale 230 V
Tension 230 V
Série GWX
Référence fabricant GWX 17-125 PSB
Classe de protection (électrotechnique) classe de protection II
Emballage Carton
Directive / Marquage marquage CE
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Indice de protection / Classe de protection classe de protection (électrotechnique)
Diamètre disque max. 125 mm
Vitesse de rotation min. 2 800 min-1
Vitesse de rotation max. 11 500 min-1
Vitesse de rotation à vide 11 500 min-1
Particularité Kickback Control; Vibration-Control; démarrage en douceur; modèle compact; poignée ergonomique; protection de surcharge; présélection électronique de la vitesse de rotation; verrouillage anti-redémarrage
Domaine d’utilisation Heavy Duty
Vibrations suivant EN max. 5 m/s2
Type de produit meuleuse d’angle
Longueur totale 326 mm
Largeur totale 265 mm
Hauteur totale 107 mm
Poids total 2,3 kg

Identification et classification

Référence article 06017D3700
EAN / GTIN 4059952576541
Réf. fabricant 06017D3700
Article hors catalogue L00590 1782
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • GWX 17-125 PSB
  • La GWX 17-125 PSB Professional est la solution pour un confort maximal et une protection élevée de l'utilisateur
  • Elle dispose d'un nouvel interrupteur PROtection
  • d'une poignée ergonomique et fine
  • ainsi que d'une fonction d'arrêt immédiat de l'outil combinée au X-Brake qui assure un arrêt rapide du disque lorsque l'interrupteur est relâché
  • La petite meuleuse d'angle offre une puissance et une robustesse élevées ainsi qu'une meilleure protection contre la poussière grâce à des fentes d'aération à l'arrière de l'outil
  • Son système X-LOCK sans clé assure un changement d'accessoires rapide
  • facile et pratique
  • La GWX 17-125 PSB Professional est idéale pour le ponçage du métal ou des cordons de soudure ainsi que pour le tronçonnage du métal
  • du béton
  • de la brique et du carrelage
  • Elle est compatible avec les systèmes d'aspiration des poussières GDE 125 EA-T Professional et GDE 115 / 125 FC-T Professional de Bosch
  • D'autres caractéristiques sont le KickBack Control
  • la protection contre le redémarrage
  • la poignée supplémentaire avec Vibration Control
  • la présélection de la vitesse de rotation
  • une vitesse de rotation constante
  • un démarrage en douceur et une protection contre les surcharges

Caractéristique(s):

  • Poids : 2.3 kg
  • Poignée principale : poignée bâton
  • Vitesse de rotation à vide : 2800 - 11500 min-1
  • Puissance nominale : 1700 W
  • Ø du disque : 125 mm
  • Valeur d'émission vibratoire ah [ponçage de surface (ébauche)] : 4.3 m/s²
  • Valeur d'émission vibratoire ah [ponçage avec feuille abrasive] : 5. 0 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Plage de tension : 220 - 240 V
  • Incertitude K [meulage de surface (ébauche)] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [meulage avec feuille abrasive] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 265 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 107 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 326 mm

Livraison:

  • Carton
  • Poignée supplémentaire Vibration Control
  • Capot de protection
  • Capot de séparation clipsable en métal
  • Filtre à poussière