Úhlová bruska GWX 17-125 PSB Professional

Č. pol.: 06017D3700
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06017D3700
EAN/GTIN 4059952576541
Číslo výrobcu 06017D3700
Číslo L L00590 1782

Popis

Popis:

  • GWX 17-125 PSB
  • GWX 17-125 PSB Professional je řešením pro maximální pohodlí a vysokou ochranu uživatele
  • Je vybaven novým spínačem PROtection
  • ergonomickou a štíhlou rukojetí a funkcí okamžitého vypnutí nářadí v kombinaci s brzdou X-Brake
  • která zajišťuje rychlé zastavení kola po uvolnění spínače
  • Malá úhlová bruska nabízí vysoký výkon a robustnost a také lepší ochranu proti prachu díky větracím otvorům v zadní části nářadí
  • Jeho bezklíčový systém X-LOCK zajišťuje rychlou
  • snadnou a pohodlnou výměnu příslušenství
  • Bruska GWX 17-125 PSB Professional je ideální pro broušení kovu nebo svárů a řezání kovu
  • betonu
  • cihel a dlaždic
  • Je kompatibilní s odsávacími systémy Bosch GDE 125 EA-T Professional a GDE 115/125 FC-T Professional
  • Mezi další funkce patří KickBack Control
  • ochrana proti opětovnému spuštění
  • přídavná rukojeť s funkcí Vibration Control
  • předvolba rychlosti
  • konstantní rychlost
  • pozvolný rozběh a ochrana proti přetížení
  • Kartonová krabice
  • přídavná rukojeť Vibration Control
  • ochranná kapota
  • připínací kovový ochranný kryt
  • prachový filtr

Charakteristika:

  • Hmotnost: 2,3 kg
  • Hlavní rukojeť: Tyčová rukojeť
  • Otáčky naprázdno: 2800 - 11500 min-1
  • Nominální příkon: 1700 W
  • Průměr kotouče: 125 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení povrchu (hrubování)]: 4,3 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení s brusným listem]: 5. 0 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Rozsah napětí: 220 - 240 V
  • Nejistota K [broušení povrchu (hrubování)]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [broušení s brusným listem]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 265 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 107 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 326 mm

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • Přídavná rukojeť Vibration Control
  • Ochranný kryt
  • Snímatelný kovový oddělovací kryt
  • Prachový filtr