Haakse slijper GWX 17-125 PSB Professional

Artikelnummer: 06017D3700
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06017D3700
EAN/GTIN 4059952576541
Nummer fabrikant 06017D3700
L-nummer L00590 1782

Omschrijving

Omschrijving:

  • GWX 17-125 PSB
  • De GWX 17-125 PSB Professional is de oplossing voor maximaal comfort en hoge gebruikersbescherming
  • Hij beschikt over een nieuwe PROtection-schakelaar
  • een ergonomische en slanke handgreep en een directe uitschakelfunctie voor het gereedschap in combinatie met de X-Brake
  • die zorgt voor een snelle wielstop wanneer de schakelaar wordt losgelaten
  • De kleine haakse slijper biedt hoge prestaties en robuustheid en een betere bescherming tegen stof dankzij ventilatiesleuven aan de achterkant van het gereedschap
  • Het sleutelloze X-LOCK-systeem zorgt ervoor dat accessoires snel
  • gemakkelijk en gemakkelijk kunnen worden verwisseld
  • De GWX 17-125 PSB Professional is ideaal voor het slijpen van metaal of lasnaden en het snijden van metaal
  • beton
  • baksteen en tegels
  • Hij is compatibel met de Bosch stofafzuigsystemen GDE 125 EA-T Professional en GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Andere kenmerken zijn KickBack Control
  • herstartbeveiliging
  • extra handgreep met vibratiecontrole
  • voorkeuze van de snelheid
  • een constante snelheid
  • zachte aanloop en overbelastingsbeveiliging
  • Kartonnen doos
  • extra handgreep Trillingscontrole
  • beschermkap
  • opklikbare metalen beschermkap
  • stoffilter

Kenmerk:

  • Gewicht: 2,3 kg
  • Hoofdhandgreep: Beugelhandgreep
  • Nullastsnelheid: 2800 - 11500 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 1700 W
  • Disc Ø: 125 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [vlakslijpen (opruwen)]: 4,3 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [schuren met schuurpapier]: 5. 0 m/s²
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Spanningsbereik: 220 - 240 V
  • Onzekerheid K [vlakslijpen (opruwen)]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [slijpen met schuurblad]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 265 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 107 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 326 mm

Levering:

  • Karton
  • Aanvullende handgreep Trillingscontrole
  • Beschermkap
  • Klembare metalen beschermkap
  • Stoffilter