• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 17-125 PSB

Artikel-Nr.: 06017D3700
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1 700 W
Nennspannung 230 V
Netzspannung 230 V
Schutzklasse (Elektrotechnik) Schutzklasse II
Serie GWX
Herstellerbezeichnung GWX 17-125 PSB
Verpackung Karton
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Energieversorgung Netzbetrieben
Schutzart / Schutzklasse Schutzklasse (Elektrotechnik)
Durchmesser Scheibe max. 125 mm
Drehzahl min. 2 800 min-1
Drehzahl max. 11 500 min-1
Leerlaufdrehzahl 11 500 min-1
Besonderheit Kickback Control; Kompakte Bauform; Sanftanlauf; Vibration-Control; Wiederanlaufsperre; elektronische Drehzahlvorwahl; ergonomischer Handgriff; Überlastschutz
Einsatzbereich Heavy Duty
Vibration nach EN max. 5 m/s2
Produktart Winkelschleifer
Länge gesamt 326 mm
Breite gesamt 265 mm
Höhe gesamt 107 mm
Gewicht gesamt 2,3 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06017D3700
EAN / GTIN 4059952576541
Herstellernummer 06017D3700
L-Nummer L00590 1782
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • GWX 17-125 PSB
  • Der GWX 17-125 PSB Professional ist die Lösung für maximalen Komfort und hohen Anwenderschutz
  • Er verfügt über einen neuen PROtection-Schalter
  • einen ergonomischen und schlanken Griff
  • sowie eine Funktion zur sofortigen Abschaltung des Werkzeugs in Kombination mit der X-Brake
  • die bei Loslassen des Schalters für einen schnellen Scheibenstillstand sorgt
  • Der kleine Winkelschleifer bietet eine hohe Leistung und Robustheit sowie besseren Staubschutz durch Lüftungsschlitze an der Werkzeugrückseite
  • Sein schlüsselloses X-LOCK-System sorgt für einen schnellen
  • leichten und bequemen Zubehörwechsel
  • Der GWX 17-125 PSB Professional ist ideal zum Schleifen von Metall oder Schweißnähten sowie zum Trennen von Metall
  • Beton
  • Ziegel und Fliesen
  • Er ist kompatibel mit den Bosch Staubabsaugsystemen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Weitere Merkmale sind KickBack Control
  • Wiederanlaufschutz
  • Zusatzhandgriff mit Vibration Control
  • Drehzahlvorwahl
  • eine konstante Drehzahl
  • Sanftanlauf und Überlastschutz

Merkmal:

  • Gewicht: 2.3 kg
  • Haupthandgriff: Stabhandgriff
  • Leerlaufdrehzahl: 2800 - 11500 min-1
  • Nenneingangsleistung: 1700 W
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 4.3 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 5.0 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Spannungsbereich: 220 - 240 V
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 265 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 107 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 326 mm

    Lieferumfang:

    • Karton
    • Zusatzhandgriff Vibration Control
    • Schutzhaube
    • Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall
    • Staubfilter