Polizor unghiular GWX 17-125 PSB Professional

Cod articol.: 06017D3700
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Putere absorbită 1.700 W
Tensiune nominală 230 V
Tensiune de reţea 230 V
Serie GWX
Denumirea producătorului GWX 17-125 PSB
Clasa de protecție (electrotehnică) Clasa de protecție 2
Ambalaj Cutie de carton
Politică / etichetare Marcaj CE
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Tip de protecție / clasa de protecție Clasa de protecție (electrotehnică)
Diametru disc max. 125 mm
Turație min. 2.800 min-1
Turaţie max. 11.500 min-1
Turaţie de mers în gol 11.500 min-1
Particularitate Formă constructivă compactă; Kickback Control; Mâner ergonomic; Preselectare electronică a turaţiei; Vibration-Control; blocaj contra repornirii; pornire lină; protecţie la suprasarcină
Domeniu de utilizare Heavy Duty
Vibraţie conform EN max. 5 m/s2
Tip produs polizor unghiular
Lungimea totală 326 mm
Lăţime totală 265 mm
Înălţimea totală 107 mm
Greutate totală 2,3 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 06017D3700
EAN / GTIN 4059952576541
Număr producător 06017D3700
L-Număr L00590 1782
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • GWX 17-125 PSB
  • GWX 17-125 PSB Professional este soluția pentru un confort maxim și o protecție ridicată a utilizatorului
  • Acesta dispune de un nou comutator PROtection
  • un mâner ergonomic și subțire și o funcție de oprire instantanee a sculei în combinație cu X-Brake
  • care asigură o oprire rapidă a roții atunci când comutatorul este eliberat
  • Polizorul unghiular de mici dimensiuni oferă performanțe ridicate și robustețe
  • precum și o mai bună protecție împotriva prafului
  • datorită fantelor de ventilație din partea din spate a uneltei
  • Sistemul său X-LOCK fără cheie asigură schimbarea rapidă
  • ușoară și comodă a accesoriilor
  • GWX 17-125 PSB Professional este ideal pentru șlefuirea metalului sau a cusăturilor de sudură și pentru tăierea metalului
  • betonului
  • cărămizii și țiglei
  • Este compatibil cu sistemele Bosch de aspirare a prafului GDE 125 EA-T Professional și GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Alte caracteristici includ KickBack Control
  • protecție la repornire
  • mâner suplimentar cu control al vibrațiilor
  • preselecția vitezei
  • o viteză constantă
  • pornire ușoară și protecție la suprasarcină
  • Cutie de carton
  • mâner suplimentar Vibration Control
  • Aparatoare de protecție
  • protecție metalică de tăiere cu clips
  • filtru de praf

Caracteristică:

  • Greutate: 2,3 kg
  • Mâner principal: Tip bară
  • Viteză la sarcină nulă: 2800 - 11500 min-1
  • Putere nominală de intrare: 1700 W
  • Disc Ø: 125 mm
  • Valoare de emisie de vibrații ah [rectificare de suprafață (degroșare)]: 4,3 m/s²
  • Valoare de emisie de vibrații ah [șlefuire cu foaie de șlefuit]: 5. 0 m/s²
  • Tensiune electrică: 230 V
  • Gama de tensiune: 220 - 240 V
  • Incertitudinea K [rectificare de suprafață (degroșare)]: 1,5 m/s²
  • Incertitudinea K [rectificare cu Hârtie de șlefuire]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (lățime): 265 mm
  • Dimensiune (înălțime): 107 mm
  • Dimensiune (lungime): 326 mm

Livrare:

  • Carton
  • Mâner suplimentar Vibration Control
  • Capotă de protecție
  • Capotă de tăiere metalică cu clipsare
  • Filtru de praf