sega circolare a mano GKS 85

Codice art.: 060157A000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 060157A000
EAN / GTIN 3165140401906
Codice del produttore 060157A000
Numero-L L00590 322

Descrizione

Descrizione:

  • sega circolare a mano GKS 85, prestazioni elevate per tagli fino a 85 mm – il GKS 85 PROFESSIONAL convince in questo settore
  • La sega circolare è dotata di un motore da 2,200 W che consente di segare travi in legno massiccio con una profondità di taglio fino a 85 mm
  • Il modello sega è molto robusto grazie a una piastra di base in metallo stampato e a una cappa a cucchiaia chiusa in alluminio pressofuso
  • Il GKS 85 Professional, con il suo deflettore chip ottimizzato e la soffiante turbo, consente una visione sempre migliore della linea di crepe
  • Il GKS 85 Professional seggia vari materiali come legno massello e materiali in legno come OSB, legno compensato o MDF
  • È dotato di ugello di aspirazione, soft start e blocco mandrino

Proprietà:

  • Compatibilità con la guida: no
  • Peso: 7,5 kg
  • Velocità a vuoto: 5000 min-1
  • Massima. Capacità di taglio nel legno (45°): 65 mm
  • Massima capacità di taglio. Capacità di taglio nel legno (90°): 85 mm
  • Potenza nominale in ingresso: 2200 W
  • Foro della lama: 30 mm
  • Diametro della lama: 235 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [segatura del legno]: 1,5 m/s²
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Insufficienza K [segatura del legno]: 3,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (larghezza): 298 mm
  • Dimensioni utensile (altezza): 263 mm
  • Dimensioni utensile (lunghezza): 399 mm

Fornitura:

  • Adattatore di aspirazione
  • Chiave esagonale interna SW 5
  • Scheda parallela
  • 1 x Lama circolare, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24