Szlifierka kątowa GWS 12-125

Nr art.: 06013A6100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Pobór mocy 1 200 W
Seria GWS 12
Oznaczenie producenta GWS 12-125 Professional
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica otworu ściernicy 22,2 mm
Maks. średnica tarczy 125 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 11 000 min-1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 11 000 min-1
Moc przekazywana 690 W
Cechy szczególne Ergonomiczny uchwyt; Zwarta konstrukcja; blokada przed ponownym uruchomieniem
Wibracje wg EN maks. 6,9 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Długość całkowita 362 mm
Szerokość łącznie 123 mm
Wysokość całkowita 148 mm
Masa całkowita 2,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06013A6100
EAN / GTIN 4059952635538
Numer producenta 06013A6100
Numer L L00590 2217
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Szlifierka kątowa GWS 12-125. Poszukiwanie łatwej w obsłudze i wygodnej szlifierki kątowej do codziennego użytku może stanowić wyzwanie
  • Dlatego opracowaliśmy rodzinę produktów GWS 12
  • Model GWS 12-125 Professional jest kompaktowy, wygodny w obsłudze, ekonomiczny, a jednocześnie wydajny
  • Ergonomiczna konstrukcja, wynikająca z mniejszej średnicy uchwytu, zapewnia większy komfort i mniej męczącą pracę
  • Silnik jest wytrzymały i mocny oraz charakteryzuje się dobrą odpornością na przeciążenia, co pozwala na szybkie wykonywanie codziennych prac związanych z obróbką metalu
  • Aby ułatwić obsługę, urządzenie wyposażono w bezkluczyową osłonę ochronną oraz przełącznik blokujący
  • Urządzenie jest również wyposażone w zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem, a w zakresie dostawy znajduje się zatrzaskowa osłona ochronna z tworzywa sztucznego przeznaczona do zastosowań związanych z cięciem
  • Urządzenie GWS 12-125 Professional nadaje się do szlifowania i cięcia metalu, płytek oraz muru
  • To urządzenie jest kompatybilne z okapami wyciągowymi GDE 125 EA-T Professional i GDE 115/125 FC-T Professional Professional
  • Karton
  • Ściernice do obróbki zgrubnej
  • dodatkowy uchwyt
  • Osłona
  • Zdejmowana osłona ochronna z tworzywa sztucznego
  • Kołnierz mocujący
  • Nakrętka mocująca
  • Klucz dwuotworowy

Cecha szcz.:

  • moc przekazywana: 690 W
  • wymiar szerokości: 123 mm
  • Wymiar – wysokość: 148 mm
  • wymiar długości: 362 mm
  • Znamionowa prędkość obrotowa na biegu jałowym: 11000 min-1
  • Otwór, Ø: 22,2 mm
  • Masa brutto: 3,241 kg
  • Masa: 2,2 kg
  • Główny uchwyt: Uchwyt prętowy
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 11000 min-1
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym, do: 11000 min-1
  • Moc znamionowa wejściowa: 1200 W
  • Masa netto: 2,4 kg
  • Średnica tarczy Ø: 125 mm
  • Wartość emisji drgań Ah [szlifowanie powierzchniowe (szlifowanie zgrubne)]: 6,9 m/s²
  • Wartość emisji drgań Ah [szlifowanie za pomocą krążka ściernego]: 4,9 m/s²
  • Zakres napięcia: 220–230 V
  • Zakres napięcia, do: 230V
  • Zakres napięcia, od: 220V
  • Szczotka do garnków, Ø: 75 mm
  • Niepewność K [szlifowanie powierzchni (zgrubne)]: 1,5 m/s²
  • Niepewność K [szlifowanie za pomocą krążka ściernego]: 1,5 m/s²
  • Pojemność: 6,59 dm3

W dostawie:

  • cardboard
  • Rough grinding disc
  • Additional handle
  • Safety hood
  • Clip-on protective cover made of plastic
  • Mounting flange
  • Clamping nut
  • Two-hole key