Meuleuse d'angle GWS 12-125

Réf.: 06013A6100
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 1 200 W
Série GWS 12
Référence fabricant GWS 12-125 Professional
Emballage Carton
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Diamètre d’alésage meule 22,2 mm
Diamètre disque max. 125 mm
Vitesse de rotation 1re vitesse max. 11 000 min-1
Vitesse de rotation à vide 11 000 min-1
Puissance de décharge 690 W
Particularité modèle compact; poignée ergonomique; verrouillage anti-redémarrage
Vibrations suivant EN max. 6,9 m/s2
Type de produit meuleuse d’angle
Longueur totale 362 mm
Largeur totale 123 mm
Hauteur totale 148 mm
Poids total 2,2 kg

Identification et classification

Référence article 06013A6100
EAN / GTIN 4059952635538
Réf. fabricant 06013A6100
Article hors catalogue L00590 2217
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle GWS 12-125, Trouver une meuleuse d'angle facile à utiliser et confortable pour un usage quotidien peut être un défi
  • C'est pourquoi nous avons développé la famille de produits GWS 12
  • La GWS 12-125 Professional est compacte, confortable, économique et en même temps puissante
  • Le design ergonomique grâce à une poignée de taille réduite assure un meilleur confort et un travail moins fatigant
  • Le moteur est robuste et puissant et offre une bonne capacité de surcharge pour une progression rapide dans tes travaux quotidiens. applications métalliques
  • Pour une utilisation facile, l'appareil est équipé d'un capot de protection sans clé et d'un interrupteur de blocage
  • Il dispose également d'une protection contre le redémarrage et un capot de protection en plastique clipsable pour les applications de tronçonnage est compris dans la livraison
  • Le GWS 12- 125 Professional est conçu pour le meulage et le tronçonnage du métal, carrelage et maçonnerie
  • Cet appareil est compatible avec les hottes d'aspiration GDE 125 EA-T Professional et GDE 115/125 FC- T Professional
  • Carton
  • Disque à ébarber
  • Poignée supplémentaire
  • Capot de protection
  • Capot de protection de tronçonnage clipsable en plastique
  • Bride de réception
  • Ecrou de serrage
  • Clé à deux trous

Caractéristique(s):

  • Puissance de sortie: 690 W
  • Dimension largeur: 123 mm
  • Dimension hauteur: 148 mm
  • Dimension longueur: 362 mm
  • Vitesse de ralenti assignée: 11000 min-1
  • Alésage, Ø: 22.2 mm
  • Poids brut: 3,241 kg
  • Poids: 2.2 kg
  • Poignée principale: Poignée en forme de barre
  • Vitesse de rotation à vide: 11000 min-1
  • Vitesse à vide, jusqu'à: 11000 min-1
  • Puissance nominale d'entrée: 1200 W
  • Poids net: 2,4 kg
  • Ø du disque: 125 mm
  • Valeur d'émission des vibrations ah [Ponçage de surface (ébauche): 6.9 m/s²
  • Valeur d'émission vibratoire ah [Ponçage avec feuille abrasive]: 4.9 m/s²
  • Plage de tension: 220 - 230 V
  • Plage de tension, jusqu'à: 230 V
  • Plage de tension, de: 220 V
  • Brosse boisseau, Ø: 75 mm
  • Incertitude K [meulage de surface (ébauche)]: 1.5 m/s²
  • Incertitude K [Ponçage avec feuille abrasive]: 1.5 m/s²
  • Volume: 6,59 dm3

Livraison:

  • Carton
  • Disque d’ébarbage
  • Poignée supplémentaire
  • Capots de protection
  • Capot de protection amovible en plastique
  • bride de fixation
  • Ecrous de serrage
  • clé à deux trous