Angle Grinder GWS 12-125

Nr art.: 06013A6102
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Pobór mocy 1 200 W
Seria GWS 12
Oznaczenie producenta GWS 12-125 Professional
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica otworu ściernicy 22,2 mm
Maks. średnica tarczy 125 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 11 000 min-1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 11 000 min-1
Moc przekazywana 690 W
Cechy szczególne Ergonomiczny uchwyt; Zwarta konstrukcja; blokada przed ponownym uruchomieniem
Wibracje wg EN maks. 6,9 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Długość całkowita 445 mm
Szerokość łącznie 316 mm
Wysokość całkowita 124 mm
Masa całkowita 2,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06013A6102
EAN / GTIN 4059952635576
Numer producenta 06013A6102
Numer L L00620 107285
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Angle Grinder GWS 12-125, Finding an easy to use and comfortable angle grinder for everyday use can be a challenge
  • That is why we developed the GWS 12 product family
  • The GWS 12-125 Professional is compact, convenient, economical yet powerful
  • When using this tool, you will appreciate more comfort and less fatigue thanks to the ergonomic design due to the reduced grip size
  • The motor is robust and powerful and has a good overload capability for fast working progress in your daily metal applications
  • For easy handling, the tool is equipped with a keyless guard and comes with a lockable switch
  • It also has Restart protection and we included a plastic clip-on cutting guard for cutting applications in our scope of supply
  • Use the GWS 12-125 Professional to grind and cut metal, tiles, and masonry
  • This tool is compatible with the dust extraction guard GDE 125 EA-T Professional and GDE 115/125 FC-T Professional
  • Carrying case ; 1 x diamond cutting disc, Standard for Universal, 125 x 22.23 mm ; Auxiliary handle; Protective guard; Protective clip-on cutting guard plastic ; Backing flange; Locking nut; Two-hole spanner

Cecha szcz.:

  • Output power: 690 W
  • Width dimension: 316 mm
  • Height dimension: 124 mm
  • Dimension length: 445 mm
  • Rated idle speed: 11000 min-1
  • Bore, Ø: 22.2 mm
  • Gross weight: 4,333 kg
  • Weight, max.: 2.2 kg
  • Main handle: Rod handle
  • Idle speed: 11000 min-1
  • Idle speed, up to: 11000 min-1
  • Rated input power: 1200 W
  • Net weight: 2,4 kg
  • Disc Ø: 125 mm
  • Vibration emission value ah [surface grinding (roughing)]: 6.9 m/s²
  • Vibration emission value ah [sanding with sanding sheet]: 4.9 m/s²
  • Voltage range: 220 - 230 V
  • Voltage range, up to: 230 V
  • Voltage range, from: 220 V
  • Cup brush, Ø: 75 mm
  • Uncertainty K [surface grinding (roughing)]: 1.5 m/s²
  • Uncertainty K [sanding with sanding sheet]: 1.5 m/s²
  • Volume: 17,437 dm3

W dostawie:

  • Craftsman’s case
  • 1 x diamond cutting disc, standard for universal use, 125 x 22.23 mm
  • Additional handle
  • Safety hood
  • Clip-on protective cover made of plastic
  • Mounting flange
  • Clamping nut
  • Two-hole key