Szlifierka kątowa GWS 12-125, w kartonie

Nr art.: 06013A6101
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Pobór mocy 1 200 W
Seria GWS 12
Oznaczenie producenta GWS 12-125 Professional
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica otworu ściernicy 22,2 mm
Maks. średnica tarczy 125 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 11 000 min-1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 11 000 min-1
Moc przekazywana 690 W
Cechy szczególne Ergonomiczny uchwyt; Zwarta konstrukcja; blokada przed ponownym uruchomieniem
Wibracje wg EN maks. 6,9 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Długość całkowita 293 mm
Szerokość łącznie 228 mm
Wysokość całkowita 108 mm
Masa całkowita 2,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06013A6101
EAN / GTIN 4059952635545
Numer producenta 06013A6101
Numer L L00590 1882
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Znalezienie łatwej w obsłudze i wygodnej szlifierki kątowej do codziennego użytku może stanowić pewne wyzwanie.
  • Właśnie dlatego opracowaliśmy rodzinę produktów GWS 12.
  • Model GWS 12-125 Professional jest kompaktowy, wygodny w obsłudze, ekonomiczny, a jednocześnie wydajny.
  • Ergonomiczna konstrukcja, wynikająca z mniejszej średnicy uchwytu, zapewnia większy komfort i mniej męczącą pracę.
  • Silnik jest wytrzymały i mocny oraz charakteryzuje się dobrą odpornością na przeciążenia, co pozwala na szybkie wykonywanie codziennych prac związanych z obróbką metalu.
  • Aby ułatwić obsługę, urządzenie wyposażono w bezkluczyową osłonę ochronną oraz przełącznik blokujący.
  • Jest również wyposażony w zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem, a do zakresu dostawy należy zatrzaskowa osłona ochronna z tworzywa sztucznego przeznaczona do zastosowań związanych z cięciem.
  • Urządzenie GWS 12-125 Professional nadaje się do szlifowania i cięcia metalu, płytek oraz muru.
  • Urządzenie to jest kompatybilne z okapami wyciągowymi GDE 125 EA-T Professional oraz GDE 115/125 FC-T Professional Professional.

Cecha szcz.:

  • Zakres napięcia: 220–230 V
  • Moc znamionowa wejściowa: 1200 W
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym, do: 11000 min-1
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 11000 min-1
  • moc przekazywana: 690 W
  • Gwint wrzeciona szlifierskiego: M14
  • Główny uchwyt: Uchwyt prętowy
  • Średnica tarczy Ø: 125 mm
  • Szczotka do garnków, Ø: 75 mm
  • Otwór, Ø: 22,2 mm
  • Wymiary narzędzia (szerokość): 228 mm
  • Wymiary narzędzia (długość): 293 mm
  • Wymiary narzędzia (wysokość): 108 mm
  • Masa: 2,2 kg
  • Znamionowa prędkość obrotowa na biegu jałowym: 11000 min-1
  • Wartość emisji drgań Ah [szlifowanie powierzchniowe (szlifowanie zgrubne)]: 6,9 m/s²
  • Niepewność K [szlifowanie powierzchni (zgrubne)]: 1,5 m/s²
  • Wartość emisji drgań Ah [szlifowanie za pomocą krążka ściernego]: 4,9 m/s²
  • Niepewność K [szlifowanie za pomocą krążka ściernego]: 1,5 m/s²
  • Zakres napięcia, do: 230V
  • Zakres napięcia, od: 220V

W dostawie:

  • Szlifierka kątowa GWS 12-125
  • Karton
  • Dodatkowy uchwyt (1 602 025 024)
  • Osłona ochronna (1 605 510 365)
  • Zatrzaskowa osłona ochronna z tworzywa sztucznego (2 608 000 757)
  • Kołnierz mocujący (1 605 703 099)
  • Nakrętka mocująca (1 603 340 040)
  • Klucz dwuotworowy (1 607 950 043)