{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Putere absorbită | 1.200 W | |
| Serie | GWS 12 | |
| Denumirea producătorului | GWS 12-125 Professional | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Diametru orificiu disc de șlefuire | 22,2 mm | |
| Diametru disc max. | 125 mm | |
| Turaţie treapta 1. Viteză max. | 11.000 min-1 | |
| Turaţie de mers în gol | 11.000 min-1 | |
| Putere de ieşire | 690 W | |
| Particularitate | Formă constructivă compactă; Mâner ergonomic; blocaj contra repornirii | |
| Vibraţie conform EN max. | 6,9 m/s2 | |
| Tip produs | polizor unghiular | |
| Lungimea totală | 362 mm | |
| Lăţime totală | 123 mm | |
| Înălţimea totală | 148 mm | |
| Greutate totală | 2,2 kg |
| Cod articol | 06013A6100 | |
| EAN / GTIN | 4059952635538 | |
| Număr producător | 06013A6100 | |
| L-Număr | L00590 2217 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |