Amoladora angular GWS 12-125

Número de artículo: 06013A6100
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Consumo de potencia 1.200 W
Serie GWS 12
Denominación del fabricante GWS 12-125 Professional
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Diámetro del orificio de la muela abrasiva 22,2 mm
Diámetro del disco máx. 125 mm
Revoluciones 1 marcha máx. 11.000 min-1
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 11.000 min-1
Potencia generada 690 W
Particularidad Mango ergonómico; Modo de construcción compacto; bloqueo contra rearranque
Vibraciones según EN máx. 6,9 m/s2
Tipo de producto lijadora angular
Longitud total 362 mm
Anchura total 123 mm
Altura total 148 mm
Peso total 2,2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 06013A6100
EAN / GTIN 4059952635538
Número del fabricante 06013A6100
Número L L00590 2217
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Esmeriladora angular GWS 12-125, Encontrar una amoladora angular fácil de usar y cómoda para el uso diario puede ser un reto
  • Por eso hemos desarrollado la familia de productos GWS 12
  • La GWS 12-125 Professional es compacta, cómoda, económica y potente al mismo tiempo
  • El diseño ergonómico gracias a la menor circunferencia de la empuñadura garantiza una mayor comodidad y un trabajo sin fatiga
  • El motor es robusto y potente y ofrece una buena capacidad de sobrecarga para un progreso rápido del trabajo en sus aplicaciones diarias en metal
  • . aplicaciones de metal
  • Para facilitar el manejo, el aparato está equipado con una cubierta protectora sin llave y un interruptor de bloqueo
  • También cuenta con protección contra reinicio y en el volumen de suministro se incluye una cubierta protectora de plástico con clip para aplicaciones de corte
  • La GWS 12- 125 Professional es adecuada para amolar y cortar metal, azulejos y mampostería
  • Este aparato es compatible con las campanas de aspiración GDE 125 EA-T Professional y GDE 115/125 FC- T Professional
  • Caja de cartón
  • Disco de desbaste
  • Mango adicional
  • Cubierta protectora
  • Protector de corte de plástico con clip
  • Brida receptora
  • Tuerca de apriete
  • Llave de dos agujeros

Característica:

  • Potencia de salida: 690 W
  • Dimensión de anchura: 123 mm
  • Dimensión altura: 148 mm
  • Dimensión longitud: 362 mm
  • Régimen de ralentí nominal: 11000 min-1
  • Taladro, Ø: 22.2 mm
  • Peso bruto: 3,241 kg
  • Peso, máx.: 2.2 kg
  • Empuñadura principal: Asa de varilla
  • Régimen de ralentí: 11000 min-1
  • Velocidad de ralentí, hasta: 11000 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 1200 W
  • Peso neto: 2,4 kg
  • Ø del disco: 125 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado superficial (desbaste): 6.9 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado con hoja de lija]: 4.9 m/s²
  • Rango de tensión: 220 - 230 V
  • Rango de tensión, hasta: 230 V
  • Rango de tensión, desde: 220 V
  • Cepillo de vaso, Ø: 75 mm
  • Incertidumbre K [lijado superficial (desbaste): 1.5 m/s²
  • Incertidumbre K [lijado con hoja de lija]: 1.5 m/s²
  • Volumen: 6,59 dm3

Volumen de suministro:

  • Cartón
  • Muela de desbaste
  • Empuñadura adicional
  • Caperuza protectora
  • Cubierta protectora de plástico acoplable
  • Brida de fijación
  • Tuerca de apriete
  • Llave de dos agujeros