{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 18 V | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Czas pracy | 0,67 h | |
| Seria | GEX 185-LI | |
| Oznaczenie producenta | GEX 185-LI | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Średnica tarczy szlifierskiej | 125 mm | |
| Min. prędkość obrotowa | 6 000 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 10 000 min-1 | |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 10 000 min-1 | |
| Okrąg oscylacji | 1,25 mm | |
| Skok | 2,5 mm | |
| Min. liczba drgań | 12 000 min-1 | |
| Maks. liczba drgań | 20 000 min-1 | |
| Konstrukcja silnika | Bezszczotkowy silnik EC | |
| Cechy szczególne | Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; Ergonomiczny uchwyt; Zwarta konstrukcja; z amortyzacją drgań | |
| Wibracje wg EN maks. | 2,2 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | szlifierka mimośrodowa oscylacyjna |
| Numer artykułu | 06013A5000 | |
| EAN / GTIN | 3165140601160 | |
| Numer producenta | 06013A5000 | |
| Numer L | L00620 107637 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |