lijadora excéntrica GEX 185-LI

Número de artículo: 06013A5000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tensión nominal 18 V
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Duración de funcionamiento 0,67 h
Serie GEX 185-LI
Denominación del fabricante GEX 185-LI
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Diámetro del plato de lijado 125 mm
Número de revoluciones mín. 6.000 min-1
Número de revoluciones máx. 10.000 min-1
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 10.000 min-1
Carrera de circuito oscilante 1,25 mm
Carrera 2,5 mm
Frecuencia mín. 12.000 min-1
Frecuencia máx. 20.000 min-1
Construcción del motor Motor EC sin escobillas
Particularidad Mango ergonómico; Modo de construcción compacto; Preselección electrónica de la velocidad de giro; amortiguación de vibraciones
Vibraciones según EN máx. 2,2 m/s2
Tipo de producto lijadora excéntrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 06013A5000
EAN / GTIN 3165140601160
Número del fabricante 06013A5000
Número L L00620 107637
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Lijadora excéntrica GEX 185-LI. La Bosch Professional GEX 185-LI está perfectamente diseñada para garantizar un lijado equilibrado y estable, y reducir la fatiga de los brazos. El motor sin escobillas de alta eficiencia tiene una autonomía de hasta 40 minutos y un rendimiento de abrasión constante, casi equivalente al de una lijadora con cable. El aparato es compatible con todas las baterías Bosch de 18 V. Su diseño compacto, ligero y ergonómico, junto con sus bajas vibraciones, hacen que esta versátil lijadora sea fácil y cómoda de usar con una sola mano. La GEX 185-LI es ideal para lijar madera y materiales derivados de la madera, eliminar pintura vieja y masilla, así como lijar masilla y yeso nuevos. Proporciona una superficie lisa de primera calidad sin rayas ni arañazos. Inserto L-BOXX para el dispositivo. L-BOXX 238. Póquer (2 608 000 715)

Característica:

  • Excentricidad: 1,25 mm
  • Velocidad en vacío: 6.000 – 10.000 min-1
  • Velocidad en vacío, hasta: 10.000 min-1
  • Velocidad en vacío, desde: 6.000 min-1
  • Fijación de abrasivos: cierre de gancho y bucle
  • Diámetro del plato lijador: 125 mm
  • Diámetro de oscilación: 2,5 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado de madera maciza]: 2.2 m/s²
  • Frecuencia de vibración: 12.000 – 20.000 min-1
  • Frecuencia de oscilación, hasta: 20.000 min-1
  • Frecuencia de oscilación, de: 12.000 min-1
  • Incertidumbre K [lijado de madera maciza]: 1.5 m/s²