Ponceuse excentrique GEX 185-LI

Réf.: 06013A5000
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
Tension nominale 18 V
Nombre de batteries incluses 1 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 18 V
Durée de fonctionnement 0,67 h
Série GEX 185-LI
Référence fabricant GEX 185-LI
Emballage Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Diamètre plateau de ponçage 125 mm
Vitesse de rotation min. 6 000 min-1
Vitesse de rotation max. 10 000 min-1
Vitesse de rotation à vide 10 000 min-1
Mouvement oscillant 1,25 mm
Course 2,5 mm
Nombre d’oscillations min. 12 000 min-1
Nombre d’oscillations max. 20 000 min-1
Type de moteur moteur EC sans balais
Particularité amortissement des vibrations; modèle compact; poignée ergonomique; présélection électronique de la vitesse de rotation
Vibrations suivant EN max. 2,2 m/s2
Type de produit ponceuse excentrique

Identification et classification

Référence article 06013A5000
EAN / GTIN 3165140601160
Réf. fabricant 06013A5000
Article hors catalogue L00620 107637
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Ponceuse excentrique GEX 185-LI, La Bosch Professional GEX 185-LI est parfaitement conçue pour garantir un ponçage équilibré et stable et réduire la fatigue des bras. Le moteur sans balais hautement efficace offre une autonomie pouvant atteindre 40 minutes et une puissance d’abrasion constante, presque équivalente à celle d’une ponceuse filaire. L’appareil est compatible avec toutes les batteries Bosch 18 V. Grâce à son design compact, léger et ergonomique et à ses faibles vibrations, cette ponceuse polyvalente est facile et pratique à utiliser d’une seule main. La GEX 185-LI est idéale pour poncer le bois et les matériaux dérivés du bois, éliminer les anciennes couches de peinture et les mastics, ainsi que pour poncer les nouveaux mastics et enduits. Il garantit une surface lisse de première qualité, sans rayures ni éraflures. Insert L-BOXX pour appareil. L-BOXX 238. Poussière (2 608 000 715)

Caractéristique(s):

  • Excentricité: 1,25 mm
  • Vitesse de rotation à vide: 6 000 – 10 000 min-1
  • vitesse de rotation a vide, jusqu’à: 10 000 min-1
  • vitesse de rotation a vide, de: 6 000 min-1
  • Fixation des abrasifs: fermeture auto-agrippante
  • plateau abrasif-Ø: 125 mm
  • Diamètre du circuit oscillant: 2,5 mm
  • Valeur d’émission de vibrations ah [meulage du bois massif]: 2,2 m/s²
  • Nombre d’oscillations: 12 000 – 20 000 min-1
  • vitesse d’oscillation, jusqu’à: 20 000 min-1
  • vitesse d’oscillation, de: 12 000 min-1
  • Incertitude K [meulage de bois massif]: 1,5 m/s²