{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Nominel spænding | 18 V | |
| Antal medfølgende akkuer | 1 stk. | |
| Batteritype | litium-ion (Li-ion) | |
| Batterispænding | 18 V | |
| Driftstid | 0,67 h | |
| Serie | GEX 185-LI | |
| Producentbetegnelse | GEX 185-LI | |
| Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| Diameter, slibeskive | 125 mm | |
| Omdrejningstal min. | 6.000 min-1 | |
| Omdrejningstal maks. | 10.000 min-1 | |
| Tomgangsomdrejningstal | 10.000 min-1 | |
| Afstand til arbejdsfladen | 1,25 mm | |
| Afstand | 2,5 mm | |
| Svingninger/min, min. | 12.000 min-1 | |
| Svingninger/min, maks. | 20.000 min-1 | |
| Motorkonstruktion | børsteløs EC-motor | |
| Bemærk | elektronisk forvalg af omdrejningstal; ergonomisk håndgreb; kompakt konstruktion; vibrationsdæmpende | |
| Vibrationer i henhold til EN maks. | 2,2 m/s2 | |
| Produkttype | excentersliber |
| Artikelnummer | 06013A5000 | |
| EAN/GTIN | 3165140601160 | |
| Producentnummer | 06013A5000 | |
| L-nummer | L00620 107637 | |
| Producent/ansvarlig person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |