Random Orbit Sander GEX 185-LI

Nr art.: 06013A5020
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
Napięcie znamionowe 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Czas pracy 0,67 h
Seria GEX 185-LI
Oznaczenie producenta GEX 185-LI
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Min. prędkość obrotowa 6 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa 10 000 min-1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 10 000 min-1
Okrąg oscylacji 1,25 mm
Skok 2,5 mm
Min. liczba drgań 12 000 min-1
Maks. liczba drgań 20 000 min-1
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
Cechy szczególne Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; Ergonomiczny uchwyt; Zwarta konstrukcja; z amortyzacją drgań
Wibracje wg EN maks. 2,2 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka mimośrodowa oscylacyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06013A5020
EAN / GTIN 4059952608365
Numer producenta 06013A5020
Numer L L00620 107642
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Random Orbit Sander GEX 185-LI, The Bosch Professional GEX 185-LI is perfectly designed to ensure well-balanced, stable sanding and reduced arm fatigue. The highly efficient brushless motor has a run time of up to 40 minutes and a consistent removal rate almost equivalent to that of a corded sander. It is compatible with all Bosch 18V batteries. Compact and lightweight, the ergonomic design and low vibration make this versatile sander easy and comfortable to use with one hand. The GEX 185-LI is ideal for sanding wood and wood materials, removing old paint and putty, and sanding off new putty and plaster. It gives a superior, smooth finish without marks or scratches. Dust bag (2 608 000 715)

Cecha szcz.:

  • Eccentricity: 1.25 mm
  • No load speed: 6,000 – 10,000 min-1
  • No-load speed, up to: 10,000 min-1
  • No-load speed, from: 6,000 min-1
  • abrasive attachment: Hook-and-loop fastener
  • Sanding pad Ø: 125 mm
  • Oscillating circuit diameter: 2.5 mm
  • Vibration emission value ah [Grinding solid wood]: 2.2 m/s²
  • Speed of oscillation: 12,000 – 20,000 min-1
  • Orbital frequency, up to: 20,000 min-1
  • Orbital frequency, from: 12,000 min-1
  • Voltage, electrical: 18 V
  • Uncertainty K [Grinding solid wood]: 1.5 m/s²