Șlefuitor excentric GEX 185-LI

Cod articol.: 06013A5000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiune nominală 18 V
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Durată de funcţionare 0,67 h
Serie GEX 185-LI
Denumirea producătorului GEX 185-LI
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Diametru disc de șlefuire 125 mm
Turație min. 6.000 min-1
Turaţie max. 10.000 min-1
Turaţie de mers în gol 10.000 min-1
Cursă de circuit oscilant 1,25 mm
Cursă 2,5 mm
Frecvență min. 12.000 min-1
Frecvență max. 20.000 min-1
Model constructiv motor Motor CE fără perii
Particularitate Formă constructivă compactă; Mâner ergonomic; Preselectare electronică a turaţiei; amortizarea vibraţiilor
Vibraţie conform EN max. 2,2 m/s2
Tip produs șlefuitor excentric

Identificare și clasificare

Cod articol 06013A5000
EAN / GTIN 3165140601160
Număr producător 06013A5000
L-Număr L00620 107637
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Șlefuitor excentric GEX 185-LI, Bosch Professional GEX 185-LI este perfect conceput pentru a asigura o șlefuire echilibrată și stabilă și o oboseală redusă a brațelor. Motorul fără perii, extrem de eficient, are o autonomie de până la 40 de minute și o putere de îndepărtare constantă, aproape egală cu cea a unei șlefuitoare cu cablu. Aparatul este compatibil cu toate bateriile Bosch de 18 V. Designul compact, ușor și ergonomic, precum și vibrațiile reduse fac ca această șlefuitoare versatilă să fie ușor și confortabil de utilizat cu o singură mână. GEX 185-LI este ideal pentru șlefuirea lemnului și a materialelor din lemn, îndepărtarea vopselei vechi și a chitului, precum și șlefuirea chitului și tencuielii noi. Asigură o suprafață netedă, de calitate superioară, fără dungi sau zgârieturi. Inserție L-BOXX pentru dispozitiv. L-BOXX 238. Pungă pentru praf (2 608 000 715)

Caracteristică:

  • Excentricitate: 1,25 mm
  • Turaţie de mers în gol: 6.000 – 10.000 min-1
  • Turație de ralanti, până la: 10.000 min-1
  • Turație de ralanti, de la: 6.000 min-1
  • Fixarea abrazivului: Prindere cu scai
  • Disc de șlefuire Ø: 125 mm
  • Diametrul circuitului oscilant: 2,5 mm
  • Valoarea emisiilor de vibrații ah [șlefuirea lemnului masiv]: 2,2 m/s²
  • Număr oscilaţii: 12.000 – 20.000 min-1
  • Număr de oscilații, până la: 20.000 min-1
  • Număr de oscilații, de la: 12.000 min-1
  • Incertitudine K [șlefuirea lemnului masiv]: 1,5 m/s²