{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 12 V | |
| Seria | GTC 600 C | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Oznaczenie producenta | GTC 600 C Professional | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Liczba klatek na sekund | 9 Hz | |
| Rozmiar czujnika | 160 × 120 px | |
| Rozmiar wyświetlacza | 3,5 cal | |
| Min. wartość zmierzona, Temperatura | -20 °C | |
| Maks. wartość zmierzona, Temperatura | 600 °C | |
| Granica błędu, Temperatura | 2 °C | |
| Rodzaj produktu | Kamera termowizyjna | |
| Zakres pomiarowy dla | Temperatura | |
| Właściwości | Funkcja alarmowa | |
| Złącze | Połączenie z aplikacją | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego |
| Numer artykułu | 0601083508 | |
| EAN / GTIN | 4059952515144 | |
| Numer producenta | 0601083508 | |
| Numer L | L00590 1487 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |