Omschrijving:
warmtebeeldcamera GTC 600 C, vindt snel en eenvoudig temperatuurverschillen, zelfs buiten – de Bosch warmtebeeldcamera GTC 600 C Professional biedt gedetailleerde visualisatie van temperatuurverschillen en intelligente documentatie. Het heeft een hoge infraroodresolutie en een groot meetbereik voor een maximaal scala aan thermografische toepassingen. Dankzij de handige spraakfunctie, de Bosch Thermal App en de GTC-overdrachtsoftware kunnen warmtebeelden eenvoudig worden gedocumenteerd. Een intuïtieve gebruikersinterface en naadloos geïntegreerde functies zoals het instellen van favorieten voor emissiegraad en een verbeterde galerie met zowel infrarode als echte beelden leveren met slechts een paar muisklikken succesvolle resultaten. Dit gereedschap is ideaal voor het detecteren van isolatieproblemen en ongewenste warme of koude plekken. De robuuste GTC 600 C is bestand tegen een val van maximaal 2 m, voldoet aan IP 54 en kan zelfs onder de zwaarste omstandigheden op bouwplaatsen worden gebruikt. Bovendien garanderen de 12 V lithium-ionbatterijen een uitstekende standtijd. Met de juiste Bosch-app is het documenteren en delen van metingen zeer eenvoudig dankzij de optie voor gegevensoverdracht. Deze warmtebeeldcamera biedt een hoge nauwkeurigheid van ± 2,0°C* en een groot temperatuurmeetbereik van -20°C tot +600°C. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); L-BOXX-inzetstuk voor apparaat; L-BOXX-inzetstuk voor accessoires; USB-C™-kabel (1 600 A01 L6H)
Kenmerk: