{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 12 V | |
| Řada | GTC 600 C | |
| Typ krytí IP | IP54 | |
| Označení výrobce | GTC 600 C Professional | |
| Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Frekvence snímků | 9 Hz | |
| Velikost senzoru | 160×120 px | |
| Velikost displeje | 3,5 palec | |
| Měřená hodnota min., Teplota | -20 °C | |
| Měřená hodnota max., Teplota | 600 °C | |
| Mez chyby, Teplota | 2 °C | |
| Druh produktu | Termo kamera | |
| Rozsah měření pro | Teplota | |
| Vlastnosti | Funkce budíku | |
| Rozhraní | Připojení k aplikaci; USB rozhraní | |
| Materiál pouzdra | plast |
| Katalogové číslo | 0601083508 | |
| EAN / GTIN | 4059952515144 | |
| Číslo výrobce | 0601083508 | |
| L-číslo | L00590 1487 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |