GTC 600 C

Número de artículo: 0601083508
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 12 V
Serie GTC 600 C
Clase de protección IP: IP54
Denominación del fabricante GTC 600 C Professional
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Frecuencia de imágenes 9 Hz
Tamaño del sensor 160×120 px
Tamaño de la pantalla 3,5 pul
Valor de medición mín., Temperatura -20 °C
Valor de medición máx., Temperatura 600 °C
Margen de error, Temperatura 2 °C
Tipo de producto Cámara termográfica
Capacidad de medición para Temperatura
Características Función de alarma
Interfaz Conexión de app; interfaz USB
Material carcasa plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601083508
EAN / GTIN 4059952515144
Número del fabricante 0601083508
Número L L00590 1487
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • cámara termográfica GTC 600 C: Encuentre de forma rápida y sencilla las diferencias de temperatura, incluso en exteriores. El cámara termográfica GTC 600 C Professional de Bosch proporciona una visualización detallada de las diferencias de temperatura y una documentación inteligente. Tiene una alta resolución de infrarrojos y un gran capacidad de medición para una gama máxima de aplicaciones de termografía. La práctica función de nota de voz, la aplicación térmica de Bosch y el software de transferencia GTC permiten documentar fácilmente las imágenes térmicas. Una interfaz de usuario intuitiva y funciones perfectamente integradas, como la configuración de favoritos de emisividad y una galería mejorada con imágenes de infrarrojos y reales, ofrecen resultados satisfactorios con sólo unos clics. Esta herramienta es ideal para detectar problemas de aislamiento y puntos fríos o calientes no deseados. El resistente GTC 600 C puede soportar caídas de hasta 2 m, tiene un índice de protección IP 54 y se puede utilizar en obras incluso en las condiciones más duras. Además, las 12V baterías de iones de litio garantizan una excelente vida útil de la herramienta. Gracias a la opción de transferencia de datos, la documentación y el uso compartido de las mediciones de Bosch es muy sencillo. Este cámara termográfica ofrece una alta precisión de ± 2,0 °C* y un amplio rango de medición de temperatura de -20 °C a +600 °C. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); encastre L-BOXX para aparato; encastre L-BOXX para accesorios; cable USB-C™ (1 600 A01 L6H)

Característica:

  • Denominación de la gama: 82