{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 12 V | |
| Serie | GTC 600 C | |
| IP Schutzart | IP54 | |
| Herstellerbezeichnung | GTC 600 C Professional | |
| Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Bildfrequenz | 9 Hz | |
| Größe Sensor | 160×120 px | |
| Größe Display | 3,5 Zoll | |
| Messwert min., Temperatur | -20 °C | |
| Messwert max., Temperatur | 600 °C | |
| Fehlergrenze, Temperatur | 2 °C | |
| Produktart | Wärmebildkamera | |
| Messbereich für | Temperatur | |
| Eigenschaften | Alarmfunktion | |
| Schnittstelle | App-Anbindung; USB-Schnittstelle | |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Artikelnummer | 0601083508 | |
| EAN / GTIN | 4059952515144 | |
| Herstellernummer | 0601083508 | |
| L-Nummer | L00590 1487 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |