Termovizijska kamera GTC 600 C

Št. art.: 0601083508
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
Številka izdelka 0601083508
EAN/GTIN 4059952515144
Številka proizvajalca 0601083508
L-število L00590 1487
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Termovizijska kamera GTC 600 C, Hitro in enostavno ugotavljanje temperaturnih razlik, tudi na prostem - Boscheva termovizijska kamera GTC 600 C Professional omogoča podrobno vizualizacijo temperaturnih razlik in inteligentno dokumentiranje. Ima visoko infrardečo ločljivost in veliko merilno območje za najrazličnejše termografske aplikacije. Priročna funkcija glasovnega zapisa, aplikacija Bosch Thermal App in programska oprema za prenos GTC omogočajo enostavno dokumentiranje toplotnih slik. Intuitiven uporabniški vmesnik in brezhibno integrirane funkcije, kot sta nastavitev priljubljenih vrednosti emisivnosti in izboljšana galerija infrardečih in resničnih slik, zagotavljajo uspešne rezultate z le nekaj kliki. To orodje je idealno za iskanje težav z izolacijo in nezaželenih vročih ali hladnih točk. Robustni GTC 600 C zlahka prenese padce z višine do 2 m, ustreza zaščitnemu razredu IP 54 in se lahko uporablja na gradbiščih tudi v najtežjih razmerah. Poleg tega 12-voltne litij-ionske baterije zagotavljajo odličen čas delovanja orodja. Z ustrezno Boschevo aplikacijo je dokumentiranje in deljenje izmerjenih vrednosti zelo enostavno zaradi možnosti prenosa podatkov. Ta termovizijska kamera ponuja visoko natančnost ± 2,0 °C* in široko območje merjenja temperature od -20 °C do +600 °C. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); vložek L-BOXX za enoto; vložek L-BOXX za dodatno opremo; kabel USB-C™ (1 600 A01 L6H).

Lastnosti:

  • Oznaka: 82