{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 1,5 V | |
| Liczba dołączonych baterii | 2 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Wielkość międzynarodowa | AAA (LR3) | |
| Seria | GVD | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Oznaczenie producenta | GVD 1000-17 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Wskazanie | Latarka prętowa LED, | |
| Pomiar | TRUE RMS (AC) | |
| Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia | 24 V | |
| Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia | 1 000 V | |
| Wskazanie (AC) min. | 24 V | |
| Wskazanie (AC) maks. | 1 000 V | |
| Napięcie zmienne (AC) min. | 24 V | |
| Napięcie zmienne (AC) maks. | 1 000 V | |
| Wskazanie | LED | |
| Wyświetlacz podświetlany | tak | |
| Bezstykowy | tak | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | próbnik napięcia | |
| Warianty pomiaru | Pomiar napięcia | |
| Rodzaj prądu | Prąd przemienny (AC) | |
| Z wyświetlaczem | tak | |
| Kategoria przepięcia | CAT IV | |
| Właściwości | Alarm wibracyjny; Funkcja latarki | |
| Odporność na upadki | 2 m | |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Numer artykułu | 0601077000 | |
| EAN / GTIN | 4053423330045 | |
| Numer producenta | 0601077000 | |
| Numer L | L00620 107541 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |