Testeur de tension GVD 1000-17

Réf.: 0601077000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Tension nominale 1,5 V
Nombre de piles incluses 2 pc.
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Format international AAA (LR3)
Série GVD
Indice de protection IP IP67
Référence fabricant GVD 1000-17
Emballage En vrac
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Affichage LED
Procédé de mesure TRUE RMS (AC)
Tension de mesure min., mesure de tension 24 V
Tension de mesure max., mesure de tension 1 000 V
Affichage (c.a.) min. 24 V
Affichage (c.a.) max. 1 000 V
Tension alternative (c.a.) min. 24 V
Tension alternative (c.a.) max. 1 000 V
Affichage LED
Ecran éclairé oui
Sans contact oui
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit testeur de tension
Variantes de mesure mesure de tension
Type de courant courant alternatif (c.a.)
Avec écran oui
Catégorie de surtension CAT IV
Caractéristiques alarme vibrante; fonction lampe de poche
Résistance aux chutes 2 m
Matériau boîtier Plastique

Identification et classification

Référence article 0601077000
EAN / GTIN 4053423330045
Réf. fabricant 0601077000
Article hors catalogue L00620 107541
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Testeur de tension GVD 1000-17. Le testeur de tension GVD 1000-17 est un outil haute performance qui améliore la sécurité et l’efficacité des professionnels travaillant avec l’électricité. Grâce à son indice de protection IP67, l’outil garantit une protection contre la poussière et l’immersion dans l’eau, tandis que son boîtier robuste en caoutchouc résiste à des chutes d’une hauteur maximale de 2 m. Avec deux plages de détection de tension de 24 V à 1 000 V CA et une sensibilité élevée pour la plage 24 V, le testeur de tension offre une grande polyvalence pour de nombreuses applications. Le GVD 1000-17 offre également un autotest automatique qui s’effectue toutes les 5 secondes afin de confirmer le bon fonctionnement pendant l’utilisation et d’offrir ainsi une fiabilité et une sécurité qui inspirent confiance. Ce détecteur de tension est indispensable pour les électriciens qui doivent effectuer des tests de tension rapides dans divers environnements, des chantiers difficiles aux espaces intérieurs propres. Que ce soit pour le dépannage d’installations électriques, le contrôle de prises de courant ou la vérification de la mise à la terre des circuits: le GVD 1000-17 est l’outil idéal. Sa lampe torche intégrée est utile dans des conditions de faible luminosité et son clip ceinture pratique permet de garder l’appareil à portée de main à tout moment. Le GVD 1000-17 est testé CAT IV 1000 V afin d’offrir un niveau de sécurité supplémentaire aux utilisateurs travaillant avec des systèmes à haute tension. L’outil comprend une pointe lumineuse rouge, orange ou verte, ainsi qu’un buzzer et une alarme vibrante pour une indication claire de la présence de tension. Conçu pour rendre les tâches les plus difficiles plus faciles et plus sûres, le GVD 1000-17 est un outil indispensable dans la boîte à outils de tous les professionnels qui travaillent avec l’électricité. 2 piles LR03 (AAA) 1,5 V

Caractéristique(s):

  • Tension CA: 1000 V
  • Signal sonore: oui
  • Type d’affichage: LED
  • Protection contre les IP: IP67
  • Mesure NCV: oui
  • Classe de sécurité: CAT IV 1000 V
  • Désignation de la gamme: 82
  • Fonction lampe de poche: oui
  • Signal de vibration: oui