{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí | 1,5 V | |
| Počet obsažených baterií | 2 ks | |
| Typ baterie | Alkalická (AlMn) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AAA (LR3) | |
| Řada | GVD | |
| Typ krytí IP | IP67 | |
| Označení výrobce | GVD 1000-17 | |
| Obal | volné | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Ukazatel | LED | |
| Měření | TRUE RMS (AC) | |
| Měřicí napětí min., Měření napětí | 24 V | |
| Měřicí napětí max., Měření napětí | 1 000 V | |
| Zobrazení (AC) min. | 24 V | |
| Zobrazení (AC) max. | 1 000 V | |
| Střídavé napětí (AC) min. | 24 V | |
| Střídavé napětí (AC) max. | 1 000 V | |
| Ukazatel | LED | |
| Podsvícený displej | ano | |
| Bezkontaktní | ano | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | zkoušečka napětí | |
| Varianty měření | Měření napětí | |
| Typ proudu | Střídavý proud (AC) | |
| S displejem | ano | |
| Kategorie přepětí | CAT IV | |
| Vlastnosti | Funkce kapesní svítilny; Vibrační alarm | |
| Odolnost proti pádu | 2 m | |
| Materiál pouzdra | Plast |
| Katalogové číslo | 0601077000 | |
| EAN / GTIN | 4053423330045 | |
| Číslo výrobce | 0601077000 | |
| L-číslo | L00620 107541 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |