{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tensión nominal | 1,5 V | |
| Cantidad de pilas contenidas | 2 ud. | |
| Tipo de batería | Alcalino-manganeso (AlMn) | |
| Tamaño constructivo internacional | AAA (LR3) | |
| Serie | GVD | |
| Clase de protección IP: | IP67 | |
| Denominación del fabricante | GVD 1000-17 | |
| Embalaje | sueltos | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Directiva / etiquetado | ninguno | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Indicación | LED | |
| Procedimiento de medición | TRUE RMS (AC) | |
| Tensión de medición mín., Medición de tensión | 24 V | |
| Tensión de medición máx., Medición de tensión | 1.000 V | |
| Indicador (CA) mín. | 24 V | |
| Indicador (CA) máx. | 1.000 V | |
| Tensión alterna (CA) mín. | 24 V | |
| Tensión alterna (CA) máx. | 1.000 V | |
| Indicación | LED | |
| Pantalla iluminada | sí | |
| Sin contacto | sí | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | comprobador de tensión | |
| Variantes de medición | Medición de tensión | |
| Tipo de corriente | Corriente alterna (CA) | |
| Con pantalla | sí | |
| Categoría de sobretensión | CAT IV | |
| Características | Alarma vibratoria; Función de linterna | |
| Resistencia a la caída | 2 m | |
| Material carcasa | Plástico |
| Número de artículo | 0601077000 | |
| EAN / GTIN | 4053423330045 | |
| Número del fabricante | 0601077000 | |
| Número L | L00620 107541 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |