Tester de tensiune GVD 1000-17

Cod articol: 0601077000
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 0601077000
EAN / GTIN 4053423330045
Număr producător 0601077000
L-Număr L00620 107541
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

Tester de tensiune GVD 1000-17. Testerul de tensiune GVD 1000-17 este un instrument de înaltă performanță pentru creșterea siguranței și eficienței profesioniștilor care lucrează cu electricitate. Datorită clasei de protecție IP67, scula garantează protecție împotriva prafului și scufundării în apă, în timp ce carcasa robustă din cauciuc rezistă la căderi de la înălțimi de până la 2 m. Cu două domenii de detectare a tensiunii de la 24 V la 1.000 V c.a. și sensibilitate ridicată pentru domeniul de 24 V, testerul de tensiune oferă o mare versatilitate pentru numeroase aplicații. GVD 1000-17 oferă, de asemenea, un autotest automat, care se efectuează la fiecare 5 secunde pentru a confirma funcționarea corectă în timpul utilizării, oferind astfel fiabilitate și siguranță care inspiră încredere. Acest detector de tensiune este indispensabil pentru electricieni care trebuie să efectueze verificări rapide ale tensiunii într-o varietate de medii, de la șantiere dure până la spații interioare curate. Fie că este vorba de depanarea instalațiilor electrice, verificarea prizelor sau asigurarea împământării circuitului: GVD 1000-17 este instrumentul ideal. Lanterna integrată este utilă în condiții de iluminare slabă, iar clema practică pentru curea permite ca dispozitivul să fie la îndemână în orice moment. GVD 1000-17 este testat conform CAT IV 1000 V pentru a oferi un nivel suplimentar de siguranță utilizatorilor care lucrează cu sisteme de înaltă tensiune. Instrumentul include un vârf luminos roșu, portocaliu sau verde, precum și un buzzer și o alarmă vibratorie pentru indicarea clară a tensiunii. GVD 1000-17 a fost conceput pentru a face cele mai dificile sarcini mai ușoare și mai sigure și este un dispozitiv indispensabil în trusa de scule a tuturor profesioniștilor care lucrează cu electricitate. 2 baterii LR03 de 1,5 V (AAA)

Caracteristică:

  • Tensiune CA: 1000V
  • Semnal acustic: da
  • Tip afișaj: LED
  • Protecţie IP: IP67
  • Măsurare NCV: da
  • Clasa de securitate: CAT IV 1000 V
  • Denumire categorie: 82
  • Funcţie de lanternă de buzunar: da
  • Răspuns prin vibrații: da