{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nennspannung | 1,5 V | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 2 St. | |
| Batterieart | Alkali-Mangan (AlMn) | |
| Internationale Baugröße | AAA (LR3) | |
| Serie | GVD | |
| IP Schutzart | IP67 | |
| Herstellerbezeichnung | GVD 1000-17 | |
| Verpackung | lose | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| EX-Bereich | nein | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Anzeige | LED | |
| Messverfahren | TRUE RMS (AC) | |
| Messspannung min., Spannungsmessung | 24 V | |
| Messspannung max., Spannungsmessung | 1.000 V | |
| Anzeige (AC) min. | 24 V | |
| Anzeige (AC) max. | 1.000 V | |
| Wechselspannung (AC) min. | 24 V | |
| Wechselspannung (AC) max. | 1.000 V | |
| Anzeige | LED | |
| Display beleuchtet | ja | |
| Kontaktlos | ja | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Spannungsprüfer | |
| Messvarianten | Spannungsmessung | |
| Stromart | Wechselstrom (AC) | |
| mit Display | ja | |
| Überspannungskategorie | CAT IV | |
| Eigenschaften | Taschenlampenfunktion; Vibrationsalarm | |
| Sturzfestigkeit | 2 m | |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Artikelnummer | 0601077000 | |
| EAN / GTIN | 4053423330045 | |
| Herstellernummer | 0601077000 | |
| L-Nummer | L00620 107541 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |